REELCRAFT WC Serisi, Kaynak Hortum Makarası
stil | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | WC7000 1 | 20.25 " | 19 " | 14.75 " | €1,752.48 | |
B | WC80001 1 | 25.38 " | 24 " | 16 " | €2,453.82 |
WC Serisi, Kaynak Hortum Makarası
Reelcraft kaynak hortumu makaraları, uzun kaynak kablolarını düzenli ve güvenli bir şekilde depolamak için idealdir, böylece herhangi bir takılma tehlikesini ortadan kaldırır. Bu ark kaynağı kablo makaraları, operasyonlar sırasında maksimum güç için canlı bir 400 A, 90 VDC kapalı kayma halkası ve robotik olarak kaynaklanmış bir çelik taban tarafından desteklenen sürekli bir akım yoluna sahiptir. Ayrıca, bakım hizmetlerini azaltmak için kalıcı olarak yağlanmış yataklar ve ters sarımdan dolayı yay hasarı olasılığını ortadan kaldırmak için debriyaj çardaklı bir tahrik yayı ile donatılmıştır. 19 ve 20 inç uzunluklarda mevcut olan bu ark kaynağı kablo makaralarının geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Akülü Darbeli Anahtarlar
- Fark Basınç Ölçerler
- Yeraltı Yağmurlama Başlığı Nozulları
- Sucul Yabancı Ot Kontrol Tırmıkları
- Dikenli Tel Çit Malzemeleri
- Mengeneler
- Yangın koruması
- Sapan
- Kutular
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- POWERS Üçlü Görev Ekranı
- APPROVED VENDOR Servis Yayı Odası Tipi
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBX24 Serisi Kapalı Ön Kablolu Röle
- T&S Pet Bakım Bataryası
- THOMAS & BETTS 54208 Serisi Lug Sıkıştırma Konnektörleri
- SPEARS VALVES PVC Kanal Bağlantı Elemanı Patlama Kapıları, Göbekli Uç
- EATON HT800 Serisi Aydınlatmasız Seçici Anahtarlar
- KEY-BAK Sidekick Geri Çekilebilir Anahtarlık
- TB WOODS Bağdaştırıcılar
- BALDOR / DODGE Solidlube, Vidalı Konveyör Askısı, Katı Kaymalı Rulmanlar