RIDGID Tahliye Temizleme Tambur Makinesi
stil | Model | Davul Kapasitesi | HP | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 71722 | 35 ft. 5/16 "kablo | 1/8 | 115 VAC | €1,554.62 | |
B | 26998 | 100 ft. 3/8 "Kablo, 75" ft. 1/2 "Kablo | 1/3 beygir | 115V AC | €1,157.38 | |
C | 53117 | 100 ft. 3/8 "veya 90 ft. 1/2" Kablo | 1/12 | - | €2,590.86 | |
D | 42007 | 100 ft. 3/4 "veya 125 ft. 5/8" Kablo | 3/4 | - | €4,132.85 | |
E | 93557 | 100 ft. 5/8 "Kablo | 4/10 | 115 VAC | €6,758.60 | |
F | 60052 | 125 ft. 3/4 "veya 150 ft. 5/8" Kablo | 4/10 | 115 VAC | €6,757.03 |
Drenaj Temizleme Tambur Makinesi
Ridgid drenaj temizleme tambur makineleri, merdivenlerden yukarı ve tümseklerin üzerinden kolayca geçen büyük tekerlekli bir taşıma arabası ile entegre edilmiştir. Bu tamburlar, sağlam ve korozyona dayanıklı bir yapıya ve ekstra güç için hafif bir çift boru çerçeveye sahiptir. Geri çekilebilir kulpları ve kolay tambur değiştirme ve taşıma için bir kablo tamburu hızlı bırakma ve tutma mekanizması vardır. Patentli kablo kontrol sistemi, bir tıkanıklık sırasında bıçak takıldığında tamburu yavaşlatır. Ridgid'i de sunuyoruz seksiyonel kanal temizleme tambur makineleri operatör kontrolünü en üst düzeye çıkarmak için anında hareket eden kablo kavramalarına sahip.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tek kulak tıkaçları
- Yumuşak Yüzlü Bölünmüş Başlı Çekiçler
- Kablolu Röleler
- H Sınıfı Sigortalar
- Kontrol Ürünü Aksesuarları
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- Solunum
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- Endekslenebilir Ekler
- Gömülebilir Gaz
- GRAINGER Sakal Örtüsü
- ELKHART BRASS Katlanır Anahtar Anahtarı
- VELVAC Naylon / Poliolefin, Isıyla Daralan Ağır Mermi
- STARRETT Uç Ölçüm Çubukları
- SQUARE D JJA Serisi Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler
- SUGATSUNE Grevler
- ADVANCE TABCO Duvar Tipi Raf
- VULCAN HART Kurşun Set Montajı
- GENERAL PIPE CLEANERS Hot Shot Serisi Kablolar
- HARRIS INDUSTRIES Güvenlik Uyarı Bantları