RIDGID Uç Boru Anahtarı
stil | Model | Kolu Malzeme | Çene Kapasitesi | Çene Malzemesi | Çene Tipi | Uzunluk | Tether Yetenekli | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 90107 | Alüminyum | 1.5 " | Çelik | Tam Yüzer Kancalı Standart | 10 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | €96.02 | |
B | 90117 | Alüminyum | 2" | Dövme Çelik | Tam Yüzer Kancalı Standart | 14 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | €128.03 | |
B | 90122 | Alüminyum | 2.5 " | Dövme Çelik | Tam Yüzer Kancalı Standart | 18 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | €156.63 | |
C | 31070 | Dökme demir | 2" | Dövme Çelik | Standart | 14 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | €83.37 | |
C | 31075 | Dökme demir | 2.5 " | Dövme Çelik | Standart | 18 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | €123.35 | |
D | 89445 | Dökme demir | 3" | Çelik | tırtıklı | 24 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | €256.33 |
Uç Boru Anahtarı
RIDGID uç boru anahtarları, takılması veya çıkarılması için dişli boruları ve boru bağlantı parçalarını kavramak, döndürmek ve sıkmak için kullanılır. 3 inç'e kadar açılma kapasitesine sahip çelik / dövme çelik çenelere ve daha az kol gerilimi için alüminyum / dökme demir kulplara sahiptirler. Bu anahtarlar, kompakt alanlarda ve baş üstü uygulamalardaki işler için idealdir. Federal Şartname GGG-N65IE, Tip II, Sınıf A standartlarını karşılarlar ve 10 ila 24 inç arasında değişen uzunluklarda mevcutturlar.
Raptor Supplies Ayrıca sunuyor ofset boru anahtarları 1-1 / 8 ila 3 inç arasında değişen çene kapasiteleri ile.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sensör Kablo Setleri
- Manuel İnşaat Demiri Kesiciler / Bükücüler
- Devre Test Cihazları
- Globe Vanalar Daha Az Aktüatör
- Mantar Levha Stoku
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- Çekiçler ve Çarpıcı Aletler
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Anahtar Stok
- MAGLINER Platform Kamyonu
- BRADY Boru İşaretleyici, Tamamlama Suyu, L - O, Yeşil, Kendinden Yapışkanlı
- DORMER Yüksek Hızlı Çelik Vida Makinası Matkap Ucu, AlCrN Finish
- RUBBERFAB Conta Boyutu 3/4 İnç Tri-kelepçe
- ENPAC 4903 Serisi, Dökülme Engelleme Berm
- SPEARS VALVES PVC Elektro Aktüatörlü True Union 2000 Standart Küresel Vanalar, Soketli ve Dişli, FKM
- EATON Motor Kontrol Çapraz Çubukları
- MAXI-LIFT HD Stax Elevatör Kovaları
- DAYTON Kepenkler
- ANSELL 47-400 Activarmr Hafif Deri Ve Pvc Eldiven