RON VİNÇ TERAZİ Vinç Dinamometresi
Ron Crane Scales vinç dinamometreleri, bir vincin kancasına veya kaldırma ekipmanına uygulanan ağırlığı veya kuvveti ölçer. Yükün ağırlığını gerçek zamanlı olarak algılayan ve görüntüleyen, vincin kaldırma kablosuna bağlı bir yük sensöründen oluşurlar. Bu dinamometreler inşaatta, imalatta faydalıdır....turing, nakliye ve lojistik uygulamaları. Aşırı yüklemeyi ve hasarı önlemek için yük dağıtımını optimize ederler. Bu Ron Crane Scales dinamometreleri çoğunlukla rüzgar türbini operatörleri/montajcıları, nakliye işçileri, güvenlik denetim memurları, petrol ve gaz personeli ve açık deniz çalışanları tarafından kullanılmaktadır.İncele
stil | Model | Güç Kaynağı | Kapasite | ekran | çözüm | Bitiş | Malzeme | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RON 3025 MCW-01 | 1.5V Tek Kullanımlık Alkalin Piller | 2000 lb | Dijital 1 "LCD | 1 lb / 0.5 kg | İridize ve Poliüretan Kaplı | Alüminyum | 13.2 " | 6.3 " | €5,403.42 | |
A | RON 3025 MCW-016 | 1.5V Tek Kullanımlık Alkalin Piller | 3200 lb | Dijital 1 "LCD | 2 lb. / 1 kg. | İridize ve Poliüretan Kaplı | Alüminyum | 13.2 " | 6.3 " | €5,627.09 | |
A | RON 3050 CW-05 | 1.5V Tek Kullanımlık Alkalin Piller | 10,000 lb | Dijital 2 "LCD | 5 lb. / 2 kg. | İridize ve Poliüretan Kaplı | Alüminyum | 16.7 " | 9" | €8,204.15 | |
B | RON 2501-S10CC | 1.5V Tek Kullanımlık Alkalin Piller | 20,000 lb | Dijital 1/2 "LCD | 10 lb / 5 kg | Poliüretan Boya | Çelik | 7.7 " | 4" | €5,969.42 | |
C | RON 2000-S12CC | 1.5V Tek Kullanımlık Alkalin Piller | 24,500 lb | Dijital 1/2 "LCD | 10 lb / 5 kg | Poliüretan Boya | Çelik | 7.7 " | 3" | €5,060.48 | |
C | RON 2000-S05CC | 1.5V Tek Kullanımlık Alkalin Piller | 10,000 lb | Dijital 1/2 "LCD | 5 lb. / 2 kg. | Poliüretan Boya | Çelik | 5.8 " | 3" | €4,528.13 | |
C | RON 2000-S01CC | 1.5V Tek Kullanımlık Alkalin Piller | 2000 lb | Dijital 1/2 "LCD | 1 lb / 0.5 kg | Poliüretan Boya | Çelik | 4.9 " | 3" | €4,073.16 | |
A | RON 3025 MCW-010 | 1.5V Tek Kullanımlık Alkalin Piller | 20,000 lb | Dijital 1 "LCD | 10 lb / 5 kg | İridize ve Poliüretan Kaplı | Alüminyum | 21.8 " | 6.3 " | €7,357.43 | |
A | RON 3025 MCW-05 | 1.5V Tek Kullanımlık Alkalin Piller | 10,000 lb | Dijital 1 "LCD | 5 lb. / 2 kg. | İridize ve Poliüretan Kaplı | Alüminyum | 16.7 " | 6.3 " | €5,897.86 | |
A | RON 3025 MCW-03 | 1.5V Tek Kullanımlık Alkalin Piller | 6000 lb | Dijital 1 "LCD | 2 lb. / 1 kg. | İridize ve Poliüretan Kaplı | Alüminyum | 15.7 " | 6.3 " | €5,744.81 | |
A | RON 3050 CW-03 | 1.5V Tek Kullanımlık Alkalin Piller | 6000 lb | Dijital 2 "LCD | 2 lb. / 1 kg. | İridize ve Poliüretan Kaplı | Alüminyum | 15.7 | 9" | €7,181.03 | |
A | RON 3050 CW-016 | 1.5V Tek Kullanımlık Alkalin Piller | 3200 lb | Dijital 2 "LCD | 2 lb. / 1 kg. | İridize ve Poliüretan Kaplı | Alüminyum | 13.2 " | 9" | €6,863.17 | |
A | RON 3050 CW-01 | 1.5V Tek Kullanımlık Alkalin Piller | 2000 lb | Dijital 2 "LCD | 1 lb / 0.5 kg | İridize ve Poliüretan Kaplı | Alüminyum | 13.2 " | 9" | €6,733.68 | |
B | RON 2501-S50CC | 1.5V Tek Kullanımlık Alkalin Piller | 100,000 lb | Dijital 1/2 "LCD | 50 lb. / 20 kg. | Poliüretan Boya | Çelik | 12.6 " | 4" | €8,118.64 | |
B | RON 2501-S25CC | 1.5V Tek Kullanımlık Alkalin Piller | 50,000 lb | Dijital 1/2 "LCD | 20 lb. / 10 kg. | Poliüretan Boya | Çelik | 9.4 " | 4" | €6,770.85 | |
B | RON 2501-S05CC | 1.5V Tek Kullanımlık Alkalin Piller | 10,000 lb | Dijital 1/2 "LCD | 5 lb. / 2 kg. | Poliüretan Boya | Çelik | 5.8 " | 4" | €6,112.16 | |
C | RON 2000-S20CC | 1.5V Tek Kullanımlık Alkalin Piller | 40,000 lb | Dijital 1/2 "LCD | 20 lb. / 10 kg. | Poliüretan Boya | Çelik | 8.7 " | 3" | €5,470.85 | |
A | RON 3050 CW-10 | 1.5V Tek Kullanımlık Alkalin Piller | 20,000 lb | Dijital 2 "LCD | 10 lb / 5 kg | İridize ve Poliüretan Kaplı | Alüminyum | 21.8 " | 9" | €8,707.10 | |
D | RON 2501DO-S25CC | 3-AA | 50,000 lb | Dijital El | 20 lb. / 10 kg. | Poliüretan Boya | Çelik | 9.4 " | 3.4 " | €7,295.14 | |
D | RON 2501DO-S05CC | 3-AA | 10,000 lb | Dijital El | 5 lb. / 2 kg. | Poliüretan Boya | Çelik | 5.8 " | 4" | €6,624.73 | |
D | RON 2501DO-S10CC | 3-AA | 20,000 lb | Dijital El | 10 lb / 5 kg | Poliüretan Boya | Çelik | 7.7 " | 4" | €6,493.71 | |
D | RON 2501DO-S50CC | 3-AA | 100,000 lb | Dijital El | 50 lb. / 20 kg. | Poliüretan Boya | Çelik | 12.6 " | 4.5 " | €8,741.83 |
Çalışma Mekanizması
- Dinamometreyi çalıştırmadan önce kullanmayı düşündüğünüz kelepçelerin sisteme uygun olduğundan emin olun.
- Onayladıktan sonra sistemi açmak için açma/kapatma tuşuna basın.
- Ekranda BATT, ardından göstergenin kalan pil ömrü (yüzde olarak) ve ardından yük hücresi ve ardından ölçüm Adeti gösterilecektir.
- Bunu takiben mevcut ağırlık değeri görüntülenecektir.
- Şimdi sistemi yüklemeden önce 'Sıfır' düğmesine basın.
- Bundan sonra sistem BRÜT ve ardından 0 değerini okuyacaktır.
- Artık vinci yükleyebilirsiniz; dinamometre tam yükleme değerini gösterecektir.
- Sistemle işiniz bittiğinde kapatmak için güç düğmesine basın.
- Son olarak hem yük hücresini hem de indikatörü taşıma çantasına veya başka bir uygun saklama yerine koyun.
Özellikler
- Ron Crane Scales vinç dinamometreleri, yük hücresindeki bükülme gerilimini ortadan kaldırmak için 90 derecelik ofset kelepçe deliklerine sahiptir.
- Hem entegre hem de el tipi ekran çeşitleri mevcuttur.
- Bu hafif dinamometreler, dayanıklılık için yüksek kaliteli havacılık çeliğinden yapılmış yük hücresi gövdelerine sahiptir.
- Kompakt boyutları minimum boşluk kaybı sağlar.
- Bu dinamometreler ayrıca kullanıcıların ölçüm Adetlerini metrik ton, kısa ton (2000 lbs), kg, Ib ve daha fazlasına değiştirmesine olanak tanır.
- Ağır hizmete uygun tasarımlara sahiptirler ve sarsıntıları ortadan kaldıracak şok emici mekanizmalarla donatılmıştır.
- Bu Ron Crane Scales dinamometreleri 2000 ila 100000 lb arasında değişen yük kapasitelerinde mevcuttur.
- Tek şarjla 2000 saate kadar çalışabilirler.
- Ron 2501-S05CC dinamometre kullanıcıların akıllı telefonlar, tabletler veya dizüstü bilgisayarlar kullanarak uzaktan çalıştırmasına olanak tanıyan gelişmiş iletişim yazılımıyla donatılmıştır.
- Seçilen modeller, taşıma sırasında aletlerin emniyette ve emniyette tutulması için Pelican taşıma çantasıyla birlikte gelir.
Standartlar ve Onaylar
- ASME
- IEC
Sık Sorulan Sorular
Pilleri değiştirme veya şarj etme zamanının geldiğini nasıl bileceğim?
Piller şarj edilmelidir:
- Üniteyi ilk kez kullanmadan önce.
- Son şarjın üzerinden iki aydan fazla zaman geçmişse.
- Ron dinamometresi görüntülendiğinde LO:BAT (düşük pil) ekranda görüntülenir.
Bu dinamometreler dış mekan kullanımı için güvenli midir?
Evet, Ron dinamometreleri IP65 derecelidir, bu da onları dış mekan ortamlarında kullanım için ideal kılar.
Ron Crane Scale dinamometrelerde brüt ve net ağırlık değerleri arasında nasıl geçiş yapılır?
- Ron dinamometreleri, sistemde bir askı, pranga veya konteynırdan kaynaklanan ağırlık olsa bile kullanıcının ekranın sıfır okuduğundan emin olmasını sağlayan Dara işleviyle donatılmıştır. Bu özellik, yalnızca net yük miktarı gerektiğinde operatörün konteynerin ağırlığını çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Dara modunu kullanmak için sistemi konteynerle yükleyin ve ardından TARE tuşuna basın.
- Ekran şimdi görüntülenecektir NET, ardından değer 0.
- Sıfır görüntü, sistemin artık Net modunda olduğu anlamına gelir.
- Sistem görüntülenecek NET Operatöre Net modunda olduğunu hatırlatmak için yaklaşık dakikada bir ekranda görüntülenir.
- Şimdi Net modundan çıkmak için tekrar TARE tuşuna basın.
- Ekran gösterecek BRÜT, sistemin Brüt moduna geri döndüğünü belirtir.
- Brüt ve Net modları arasında geçiş yapmanın MAX'ı sileceğini unutmayın.
Bu dinamometreleri ne sıklıkla kalibre etmeliyim?
Ron dinamometreleri, ulusal kanunlarda aksi belirtilmediği sürece yıllık olarak kalibre edilmelidir.
Bu dinamometreler her döngü için maksimum kayıtlı yükü gösteriyor mu?
Evet, Ron Crane Scales'in bu dinamometreleri, kullanıcıların sistem en son açıldığından veya Brüt / Net modunun değiştirilmesinden bu yana kaydedilen en yüksek ağırlığı kaydetmesine olanak tanıyan bir MAX (tepe tutma) seçeneğine sahiptir.
Ekranda görünene kadar MAX tuşuna basın :M:AX. Artık son MAX sıfırlamasından bu yana kaydedilen maksimum yükü yaklaşık iki saniye boyunca rakamlar arasında iki nokta üst üste ile görüntüleyecektir. Bundan sonra sistem, sistemin artık yeni bir çalışmaya hazır olduğunu belirten bir bip sesiyle mevcut değere geri döner.
Ron Crane Scales dinamometrelerinin doğruluğu nedir?
+/- %0.1 doğruluk oranına sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Raflar
- O-Ring Aksesuarları
- Boya Aplikatörleri
- Harç Çapaları
- Basmalı Düğme Başlıkları
- Yardımcı Arabalar
- A / C Soğutma
- balastlar
- Pins
- Deniz ve Karavan Pompaları
- PARKER fındık
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Kesirli Dijital Kumpas
- LISLE Çıkarıcı Bit
- MAG-MATE Depolama Tepsileri
- APPLETON ELECTRIC Kablo Rakorları
- INSTOCK İğne Vana
- ANVIL Çift Kanallı Braketler
- MARTIN SPROCKET Altıgen Anahtar Setleri
- MASTER MAGNETICS Seramik İlan Mıknatısları
- VESTIL EHLTSD Serisi Çift Kısa Dar Makaslı Kaldırma Masaları