ROTOZIP Çok Amaçlı Spiral Testere Uçları
stil | Model | kesme Derinliği | Çap | Malzeme | Uzunluk | Şaft Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XB-MP2 | 1" | 5 / 32 " | HSS | 2.5 " | 5 / 32 " | €18.36 | |
B | XB-DC1 | 1" | 1 / 4 " | karbit | 2.5 " | 1 / 4 " | €26.53 | |
C | SC4 | 1.5 " | 1 / 8 " | - | 2" | - | €16.26 |
Çok Amaçlı Spiral Testere Uçları
Rotozip çok amaçlı spiral testere uçları ahşap, cam elyafı, OSB, laminatlar, plastik ve vinil / alüminyum kaplamayı kesmek için kullanılır. Bu uçlar, bir kutuyu, paneli veya çerçeveyi kesmeden hareket ettiren pürüzsüz ve mat bir uca sahip kesmeyen bir uca sahiptir. Bu, alttaki yüzeylere veya nesnelere zarar gelmesini önler. 33000 rpm'ye kadar kesme hızı sunmak için karbür / HSS gövdeye sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynak Hortumu
- İç Mekan Otomotiv Aksesuarları
- Titreşim İzolatör Pedleri
- IR Termometre ile RH Ölçerler
- Anahtarlar
- Sıkma Aletleri
- Solunum
- hava Filtreleri
- acil Aydınlatma
- EAGLE Yanıcı Sıvı Güvenlik Kabini, Duvar Montajı
- RAE Stencil, Dikkat Adımınızı İzleyin
- RULAND MANUFACTURING Dört Kirişli Kaplinler, MW Serisi
- WESTWARD Kilitleme Kelepçesi Seti
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Gerilim Giderici Saplar, Hasır
- WESTWARD 3/4 İnç Sabit Mikrometre Tork Anahtarı
- EATON S811+/S801+ Serisi Terminal Pedi Kitleri
- VALLEY CRAFT 12'lik Ağır Hizmet Kabinleri
- CAMPBELL Quik-Alloy Kaplin Bağlantı Pimleri ve Tutucular
- VESTIL GR-H2R Serisi Otoyol Korkulukları, Bırakma