RULAND İMALAT Oldham Kaplin Diski
stil | Model | Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.) | Disk türü | Malzeme | Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.) | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F) | Dış Çap. | Tork | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OD26 / 41-AT | 0.008 | asetal | asetal | +/-. 006 | 0.010 | 150 | 41.30mm | 130.00 In.Lbs. | €27.17 | |
A | OD21 / 33-AT | 0.009 | asetal | asetal | +/-. 006 | 0.008 | 150 | 33.30mm | 70.00 In.Lbs. | €24.81 | |
A | OD16 / 25-AT | 0.033 | asetal | asetal | +/-. 004 | 0.008 | 150 | 25.4mm | 42.00 In.Lbs. | €16.42 | |
B | OD26 / 41-NL | 0.037 | Naylon | Naylon | +/-. 006 | 0.010 | 130 | 41.30mm | 32.00 In.Lbs. | €56.84 | |
A | OD12 / 19-AT | 0.043 | asetal | asetal | +/-. 004 | 0.008 | 150 | 19.10mm | 20.00 In.Lbs. | €8.27 | |
B | OD21 / 33-NL | 0.052 | Naylon | Naylon | +/-. 006 | 0.008 | 130 | 33.30mm | 18.00 In.Lbs. | €41.67 | |
A | OD8 / 13-AT | 0.072 | asetal | asetal | +/-. 002 | 0.004 | 150 | 12.70mm | 6.00 In.Lbs. | €6.97 | |
B | OD16 / 25-NL | 0.126 | Naylon | Naylon | +/-. 004 | 0.008 | 130 | 25.4mm | 10.00 In.Lbs. | €28.74 | |
B | OD12 / 19-NL | 0.140 | Naylon | Naylon | +/-. 004 | 0.008 | 130 | 19.10mm | 5.00 In.Lbs. | €19.90 | |
B | OD8 / 13-NL | 0.290 | Naylon | Naylon | +/-. 002 | 0.004 | 130 | 12.70mm | 1.50 In.Lbs. | €14.39 |
Oldham Bağlantı Diski
Ruland Manufacturing oldham bağlantı diskleri, iki göbek ve bir merkez diskten oluşan dengeli bir tasarıma sahip üç parçalı bir düzeneğe sahiptir. Üç parçalı tasarım, kelepçe veya ayar vidası göbeklerini İnç, Metrik, anahtarlı ve anahtarsız ile rahatça birleştiren son derece özelleştirilebilir bir bağlantıyı kolaylaştırır. delikler. Bu kaplinler, her türlü yanlış hizalamayı barındırabilir ve yüksek paralel yanlış hizalamaların olduğu uygulamalarda faydalıdır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bilme Hakkı Etiketleri
- Dijital Multimetreler
- Ultrasonik Kaçak Dedektörleri
- Plastik Macunlar
- yapılar
- Boru Ek Parçaları
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- Torna Araçları
- Kuyu Pompaları
- CHICAGO-LATROBE 60 Parça Yüksek Hız Çeliği Jobber Matkap Ucu Seti
- DAYTON Köprü Vinç Kiti
- LOC-LINE Esnek Hortum Yuvarlak Nozul
- SOLBERG Emme Filtresi 8 Flanşlı 1800 Max Cfm
- STANLEY Soket Bit Seti
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 260 Mikron, Viton Conta
- THOMAS & BETTS LTGES06B Serisi Kanallar
- CROSBY Kaldırma Halkaları
- ULTRATECH Ultra Ever Dry Mini Püskürtme Makinesi Yedek Kartuşları
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Boru Bağlantı Parçaları