RULAND MANUFACTURING MJS Serisi Çeneli Kaplinler
stil | Model | Delik Dia. | Dış Çap. | Uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MJS15-3-A | 3mm | 15.0mm | 7.6mm | MJS15 | €33.26 | |
A | MJS15-4-A | 4mm | 15.0mm | 7.6mm | MJS15 | €33.26 | |
A | MJS19-4-A | 4mm | 19.1mm | 9.8mm | MJS19 | €37.21 | |
A | MJS19-5-A | 5mm | 19.1mm | 9.8mm | MJS19 | €37.21 | |
A | MJS15-5-A | 5mm | 15.0mm | 7.6mm | MJS15 | €33.39 | |
A | MJS15-6-A | 6mm | 15.0mm | 7.6mm | MJS15 | €33.26 | |
A | MJS19-6-A | 6mm | 19.1mm | 9.8mm | MJS19 | €35.18 | |
A | MJS25-6-A | 6mm | 25.4mm | 11.9mm | MJS25 | €47.46 | |
A | MJS33-8-A | 8mm | 33.3mm | 15mm | MJS33 | €68.62 | |
A | MJS25-8-A | 8mm | 25.4mm | 11.9mm | MJS25 | €46.32 | |
A | MJS19-8-A | 8mm | 19.1mm | 9.8mm | MJS19 | €35.18 | |
A | MJS25-10-A | 10mm | 25.4mm | 11.9mm | MJS25 | €47.60 | |
A | MJS33-10-A | 10mm | 33.3mm | 15mm | MJS33 | €68.62 | |
B | MJS41-10-A | 10mm | 41.3mm | 18mm | MJS41 | €81.32 | |
A | MJS25-12-A | 12mm | 25.4mm | 11.9mm | MJS25 | €46.48 | |
B | MJS51-12-A | 12mm | 50.8mm | 20.8mm | MJS51 | €139.64 | |
A | MJS33-12-A | 12mm | 33.3mm | 15mm | MJS33 | €68.62 | |
B | MJS41-12-A | 12mm | 41.3mm | 18mm | MJS41 | €81.07 | |
B | MJS41-14-A | 14mm | 41.3mm | 18mm | MJS41 | €81.32 | |
B | MJS51-14-A | 14mm | 50.8mm | 20.8mm | MJS51 | €138.42 | |
A | MJS33-14-A | 14mm | 33.3mm | 15mm | MJS33 | €64.86 | |
B | MJS57-14-A | 14mm | 57.2mm | 28.7mm | MJS57 | €196.51 | |
A | MJS33-15-A | 15mm | 33.3mm | 15mm | MJS33 | €68.62 | |
B | MJS41-15-A | 15mm | 41.3mm | 18mm | MJS41 | €81.07 | |
A | MJS33-16-A | 16mm | 33.3mm | 15mm | MJS33 | €68.62 | |
B | MJS51-16-A | 16mm | 50.8mm | 20.8mm | MJS51 | €139.16 | |
B | MJS41-16-A | 16mm | 41.3mm | 18mm | MJS41 | €80.72 | |
B | MJS57-16-A | 16mm | 57.2mm | 28.7mm | MJS57 | €196.51 | |
B | MJS57-20-A | 20mm | 57.2mm | 28.7mm | MJS57 | €196.51 | |
B | MJS51-20-A | 20mm | 50.8mm | 20.8mm | MJS51 | €138.42 | |
B | MJS41-20-A | 20mm | 41.3mm | 18mm | MJS41 | €81.32 | |
B | MJS51-25-A | 25mm | 50.8mm | 20.8mm | MJS51 | €138.42 | |
B | MJS57-25-A | 25mm | 57.2mm | 28.7mm | MJS57 | €195.80 | |
B | MJS57-30-A | 30mm | 57.2mm | 28.7mm | MJS57 | €185.09 |
MJS Serisi Çeneli Kaplin Göbekleri
Ruland Manufacturing MJS Serisi çeneli kaplin göbekleri, şokları emerken, yanlış hizalamayı düzeltirken (açısal, paralel ve eksenel) ve şamandırayı sonlandırırken tork ve döner hareketi iletmek için iki döner şaftı birbirine bağlamak üzere tasarlanmıştır. Fanlar, pompalar, kompresörler, motorlar, karıştırıcılar ve konveyörler için idealdir. Bu kavisli çeneli bağlantı göbekleri, düşük atalet için hafif alüminyum yapıya ve yüksek tork değerleri ve azaltılmış titreşim için dengeli bir tasarıma sahiptir. Kaplinler, sıkı bağlantı ve doğru güç dağıtımı için delikler ve oluklar ve örümcek eklerinin birbirine kenetlenmemesi durumunda arızaya karşı emniyetli bir mekanizma içerir. 3 ila 30 mm arasında değişen delik boyutlarında mevcut olan bu kavisli çeneli kaplin göbekleri yelpazesinden seçim yapın.
Raptor Supplies Ruland İmalatı da sunar MJSC Serisi bir mil üzerindeki göbek bağlantısını ayarlamak için bir kama oluğu ile birlikte verilen çeneli kaplin göbekleri.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tornavida Bitleri
- Pegboard'lar
- Fotoelektrik Sensörler
- Kat Kutuları
- Korozyona Dayanıklı Cihazlar
- Yağmur su sistemi
- El Pedleri ve Süngerleri Zımparalama
- Endekslenebilir Araçlar
- Çengeller
- Staples
- USA SEALING Çubuk Dipçik, Garolit G10-FR4, 7/8 İnç
- GENERAL PIPE CLEANERS JM-3000 Serisi Gaz Jet Setleri
- VERMONT GAGE Ana Ayar Disk Sapları, İnç
- APOLLO VALVES RPLF 4AN Serisi Azaltılmış Basınç Prensibi Geri Akış Önleyiciler
- APACHE MILLS Drenaj Paspasları
- JOHNS MANVILLE Yalıtımlı Boru Ceketleri
- CONDOR Hi-Vis Domuz Derisi Deri Turuncu Palmiye Eldiven
- MORSE DRUM Avara Rulman Grupları
- NORTH BY HONEYWELL Northflex Light Task Plus 5 Genel Amaçlı Eldiven
- BROWNING Gripnotch A Serisi Kayışlar