RULAND İMALAT Mil Yakaları, MSPH Serisi
stil | Model | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MSPH-75-F | 75mm | 131.7mm | 120mm | €1,062.85 | |
A | MSPH-80-F | 80mm | 131.7mm | 120mm | €1,007.21 | |
A | MSPH-85-F | 85mm | 140.8mm | 130mm | €495.74 | |
A | MSPH-90-F | 90mm | 140.8mm | 130mm | €463.39 | |
A | MSPH-95-F | 95mm | 149.9mm | 140mm | €1,171.31 | |
A | MSPH-100-F | 100mm | 149.9mm | 140mm | €516.19 | |
A | MSPH-105-F | 105mm | 159.2mm | 150mm | €1,256.80 | |
A | MSPH-110-F | 110mm | 159.2mm | 150mm | €1,518.63 | |
A | MSPH-115-F | 115mm | 168.5mm | 160mm | €1,359.30 | |
A | MSPH-120-F | 120mm | 168.5mm | 160mm | €648.59 | |
A | MSPH-125-F | 125mm | 177.9mm | 170mm | €1,780.56 | |
A | MSPH-130-F | 130mm | 177.9mm | 170mm | €1,462.44 | |
A | MSPH-135-F | 135mm | 187.4mm | 180mm | €2,053.42 | |
A | MSPH-140-F | 140mm | 187.4mm | 180mm | €1,807.93 | |
A | MSPH-145-F | 145mm | 196.9mm | 190mm | €1,963.00 | |
A | MSPH-150-F | 150mm | 196.9mm | 190mm | €2,190.86 |
Mil Yakaları, MSPH Serisi
Ruland Manufacturing MSPH Serisi iki parçalı mil bileziği kılavuzlama, mesafe koyma, durdurma, montaj ve bileşen hizalama için kullanılır. Bu üniteler, çıkarılması kolay ve sınırsız ayarlamalara izin veren bir kelepçe tasarımına sahiptir. Uygun bir uyum ve hizalama sağlamak için eşleştirilmiş yarılarla entegre edilmiştir. Bu üniteler, daha fazla tutma gücü ve korozyon direnci sunmak için siyah oksit kaplamalı 1215 kurşunsuz çelikten yapılmıştır. Maksimum tutma gücü sağlamak için DIN 912 12.9 standartlarının ötesinde test edilmiş dövme vidalarla gelirler. Bu üniteler, 75 ila 150 mm arasında değişen delik çaplarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- El Tipi ve Bidon Elektrikli Süpürgeler
- Hava Koşullarına Dayanıklı Duylar
- Plastik Açılı Dipçik
- HID Fikstür Reflektörleri
- HVAC Fırça Aksesuarları
- Streç Sarma ve Streç Sarma Ekipmanları
- Kutular
- Kaldırma Donanımı
- Su Şartlandırma
- Duman Emiciler ve Aksesuarlar
- YALE Jant Kare Cıvata, Lake
- PROTEAM Dik Vakum
- PROTECTA İnşaat Demiri Konumlandırma İpi
- COOPER B-LINE B355 Serisi Kiriş Kelepçeleri
- SPEARS VALVES PVC Program 40 DWV Fabrikasyon Fitting Çift Kombinasyonlu Wyes, Soket
- MAGLINER Gemini Dökme Konteynerler
- TOUGH GUY Sıyırma Pedleri
- PARKER borular
- SMC VALVES T Serisi Naylon Boru
- VESTIL SCSC Serisi Kendiliğinden Yükselen Asansör Arabaları