RULAND İMALATI Çift Geniş Şaft Yaka, MWSP Serisi
stil | Model | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Malzeme | Dış Çap. | Vida malzemesi | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWSP-6-SS | 6mm | 20.8mm | 303 Paslanmaz Çelik | 16 mm | Paslanmaz çelik | M3 | 20mm | €134.18 | |
B | MWSP-6-F | 6mm | 20.8mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 16 mm | Alaşımlı Çelik | M3 | 20mm | €87.98 | |
A | MWSP-8-SS | 8mm | 22.4mm | 303 Paslanmaz Çelik | 18mm | Paslanmaz çelik | M3 | 20mm | €154.22 | |
B | MWSP-8-F | 8mm | 22.4mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 18mm | Alaşımlı Çelik | M3 | 20mm | €104.17 | |
A | MWSP-10-SS | 10mm | 26.3mm | 303 Paslanmaz Çelik | 24mm | Paslanmaz çelik | M3 | 20mm | €165.62 | |
B | MWSP-10-F | 10mm | 26.3mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 24mm | Alaşımlı Çelik | M3 | 20mm | €117.51 | |
A | MWSP-12-SS | 12mm | 32mm | 303 Paslanmaz Çelik | 28mm | Paslanmaz çelik | M4 | 24mm | €193.75 | |
B | MWSP-12-F | 12mm | 32mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 28mm | Alaşımlı Çelik | M4 | 24mm | €122.19 | |
B | MWSP-16-F | 16mm | 39.3mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 34mm | Alaşımlı Çelik | M5 | 29mm | €135.06 | |
A | MWSP-16-SS | 16mm | 39.3mm | 303 Paslanmaz Çelik | 34mm | Paslanmaz çelik | M5 | 29mm | €238.27 | |
A | MWSP-20-SS | 20mm | 47.4mm | 303 Paslanmaz Çelik | 40mm | Paslanmaz çelik | M6 | 33mm | €288.34 | |
B | MWSP-20-F | 20mm | 47.4mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 40mm | Alaşımlı Çelik | M6 | 33mm | €155.90 | |
A | MWSP-25-SS | 25mm | 52.1mm | 303 Paslanmaz Çelik | 45mm | Paslanmaz çelik | M6 | 33mm | €354.99 | |
B | MWSP-25-F | 25mm | 52.1mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 45mm | Alaşımlı Çelik | M6 | 33mm | €162.47 |
Çift Geniş Şaft Yaka, MWSP Serisi
Ruland Manufacturing iki parçalı, çift geniş şaft bilezikleri, çıkarılması kolay ve süresiz olarak ayarlanabilen bir kelepçe tasarımına sahiptir ve bu süreçte şaftı bozmayacaktır. Geleneksel bir rijit kaplinin çok uzun olduğu uygulamalar için kısa rijit kaplinler olarak kullanılırlar. Bu RoHS 3 ve REACH uyumlu üniteler, daha fazla tutma gücü için 303 paslanmaz çelik / 1215 kurşunsuz çelik konstrüksiyona sahiptir. Maksimum tutma gücü sağlamak için DIN 912 12.9 standartlarının ötesinde test edilen dövme vidalarla donatılmıştır. Tüm Adetler, kolay tanımlama için delik boyutları ile damgalanmıştır. Bu üniteler, 6 ila 25 mm arasında değişen delik çaplarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tekerlekler
- Sarmal Hava Hortumu Komplesi
- Bölücü Kutuları
- Kanca ve Döngü Kablo Bağları
- Blender ve İçecek Mikser Aksesuarları
- Santrifüj Pompaları
- Paçavra ve Mendil
- Otomotiv Temizliği / Görünüm
- Kılavuzlar
- Tumbler ve Medya
- MAXXIMA Şerit Işığı Tek
- WATTS 007M1DCDA Serisi Çift Kontrol Dedektörü Geri Akış Önleme Tertibatları
- EATON Tek Fazlı Kapalı Marş Termik Üniteleri
- HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LED Garaj Işıkları
- WEG AC Yıkama Görev Motorları
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co Matkap İş Makinaları, 1355 Serisi
- GRAINGER Yüksek Görünürlüklü Yelekler, Düz Polyester, Fermuar, Çift Kişilik, Turuncu
- BALDOR / DODGE Yüksek Hızlı Konik Kilit Flanş Düzenekleri
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktörler, Quill Girişli, Boyut 35
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, MDBX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler