RULAND İMALAT 4 Işın Hareket Kontrol Kaplinleri
stil | Model | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F) | Min. Delik | Dış Çap. | Uzunluk | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PSR12-4-3-A | 0.008 | 1/4 x 3/16 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4 mm | €63.22 | |
B | PCMR19-6-6-SS | 0.008 | X 6 mm 6 mm | 28.6mm | 350 Dereceleri | 6 mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5 mm | €182.75 | |
A | PSR10-3-2-A | 0.008 | 3/16 x 1/8 " | 0.625 " | 225 | - | 0.625 " | 0.8 " | M3 mm | €60.40 | |
A | PSR12-3-3-A | 0.008 | 3/16 x 3/16 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4 mm | €63.22 | |
C | PCR10-3-2.5-A | 0.008 | 3/16 x 5/32 " | 15.90mm | 225 | - | 15.90mm | 20.3mm | M2 mm | €71.91 | |
A | PSR12-4-2.5-A | 0.008 | 1/4 x 5/32 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4 mm | €63.22 | |
C | PCR12-3-2.5-A | 0.008 | 3/16 x 5/32 " | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5 mm | €73.55 | |
A | PSR12-4-2-A | 0.008 | 1/4 x 1/8 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4 mm | €63.22 | |
C | PCR12-3-2-A | 0.008 | 3/16 x 1/8 " | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5 mm | €73.55 | |
B | PCMR19-4-4-SS | 0.008 | X 4 mm 4 mm | 25.4mm | 350 Dereceleri | 4mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5 mm | €182.75 | |
B | PCMR10-3-3-A | 0.008 | X 3 mm 3 mm | 9.5mm | 225 Dereceleri | 3 mm | 9.5mm | 14.3mm | M1.6 mm | €82.53 | |
C | PCMR19-6-5-A | 0.008 | 6 x 5 mm | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5 mm | €73.55 | |
C | PCMR16-5-4-A | 0.008 | 5 x 4 mm | 15.90mm | 225 | - | 15.90mm | 20.3mm | M2 mm | €71.91 | |
B | PCMR19-5-5-SS | 0.008 | X 5 mm 5 mm | 25.4mm | 350 Dereceleri | 5 mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5 mm | €182.75 | |
B | PCMR19-6-4-SS | 0.008 | X 6 mm 4 mm | 25.4mm | 350 Dereceleri | 4mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5 mm | €182.75 | |
B | PCMR22-5-5-SS | 0.008 | X 5 mm 5 mm | 28.6mm | 350 Dereceleri | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3 mm | €215.67 | |
D | PCR6-1.5-1.5-SS | 0.008 | 3/32 x 3/32 " | 31.8mm | 350 Dereceleri | 0.094 " | 9.5mm | 14.3mm | M1.6 mm | €190.05 | |
B | PCMR22-7-6-SS | 0.008 | X 7 mm 6 mm | 28.6mm | 350 Dereceleri | 6 mm | 22.2mm | 27mm | M3 mm | €215.67 | |
B | PCMR22-8-5-SS | 0.008 | X 8 mm 5 mm | 28.6mm | 350 Dereceleri | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3 mm | €215.67 | |
B | PCMR22-8-7-A | 0.008 | X 8 mm 7 mm | 28.6mm | 225 Dereceleri | 7mm | 22.2mm | 27mm | M3 mm | €84.17 | |
A | PSR12-4-4-A | 0.008 | 1/4 x 1/4 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4 mm | €63.22 | |
D | PCR14-5-3-SS | 0.008 | 5/16 x 3/16 " | 15.90mm | 350 Dereceleri | 0.188 " | 22.2mm | 27mm | M3 mm | €215.67 | |
C | PCR8-2-1.5-A | 0.008 | 1/8 x 3/32 " | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2 mm | €74.67 | |
A | PSR12-3-2.5-A | 0.008 | 3/16 x 5/32 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4 mm | €63.22 | |
C | PCR8-2-2-A | 0.008 | 1/8 x 1/8 " | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2 mm | €74.67 | |
C | PCMR19-6-4-A | 0.008 | 6 x 4 mm | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5 mm | €73.55 | |
D | PCR14-4-4-A | 0.008 | 1/4 x 1/4 " | 15.90mm | 225 Dereceleri | 0.25 " | 22.2mm | 27mm | M3 mm | €82.81 | |
E | PCR10-2.5-2-A | 0.008 | 5/32 x 1/8 " | 15.90mm | 225 Dereceleri | 0.125 " | 15.9mm | 20.3mm | M2 mm | €71.91 | |
B | PCMR22-5-5-A | 0.008 | X 5 mm 5 mm | 28.6mm | 225 Dereceleri | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3 mm | €82.81 | |
B | PCMR16-5-3-SS | 0.008 | X 5 mm 3 mm | 22.2mm | 350 Dereceleri | 3 mm | 15.9mm | 20.3mm | M2 mm | €196.93 | |
D | PCR6-1.5-1.5-A | 0.008 | 3/32 x 3/32 " | 31.8mm | 225 Dereceleri | 0.094 " | 9.5mm | 14.3mm | M1.6 mm | €83.46 | |
C | PCMR19-4-3-A | 0.008 | 4 x 3 mm | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5 mm | €73.55 | |
E | PCR10-3-3-SS | 0.008 | 3/16 x 3/16 " | 20.30mm | 350 Dereceleri | 0.188 " | 15.9mm | 20.3mm | M2 mm | €196.93 | |
E | PCR14-3-3-A | 0.008 | 3/16 x 3/16 " | 31.8mm | 225 Dereceleri | 0.188 " | 22.2mm | 27mm | M3 mm | €82.81 | |
C | PCMR19-5-5-A | 0.008 | 5 x 5 mm | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5 mm | €73.55 | |
C | PCMR19-5-3-A | 0.008 | 5 x 3 mm | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5 mm | €73.55 | |
C | PCMR13-4-4-A | 0.008 | 4 x 4 mm | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2 mm | €63.74 | |
C | PCR10-3-3-A | 0.008 | 3/16 x 3/16 " | 15.90mm | 225 | - | 15.90mm | 20.3mm | M2 mm | €71.91 | |
C | PCR12-3-3-A | 0.008 | 3/16 x 3/16 " | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5 mm | €73.55 | |
C | PCR12-4-2.5-A | 0.008 | 1/4 x 5/32 " | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5 mm | €73.55 | |
D | PCR8-1.5-1.5-SS | 0.008 | 3/32 x 3/32 " | 12.7mm | 350 Dereceleri | 0.094 " | 12.7mm | 19.1mm | M2 mm | €193.66 | |
D | PCR8-2-1.5-SS | 0.008 | 1/8 x 3/32 " | 12.7mm | 350 Dereceleri | 0.094 " | 12.7mm | 19.1mm | M2 mm | €193.66 | |
E | PCR12-4-2-SS | 0.008 | 1/4 x 1/8 " | 31.8mm | 350 Dereceleri | 0.125 " | 19.1mm | 22.9mm | M2.5 mm | €182.75 | |
B | PCMR22-8-5-A | 0.008 | X 8 mm 5 mm | 28.6mm | 225 Dereceleri | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3 mm | €82.81 | |
B | PCMR16-4-3-SS | 0.008 | X 4 mm 3 mm | 22.2mm | 350 Dereceleri | 3 mm | 15.9mm | 20.3mm | M2 mm | €196.93 | |
D | PCR14-5-4-A | 0.008 | 5/16 x 1/4 " | 15.90mm | 225 Dereceleri | 0.25 " | 22.2mm | 27mm | M3 mm | €82.81 | |
E | PCR10-3-2-SS | 0.008 | 3/16 x 1/8 " | 20.30mm | 350 Dereceleri | 0.125 " | 15.9mm | 20.3mm | M2 mm | €196.93 | |
E | PCR12-4-3-SS | 0.008 | 1/4 x 3/16 " | 31.8mm | 350 Dereceleri | 0.188 " | 19.1mm | 22.9mm | M2.5 mm | €182.75 | |
C | PCMR13-3-3-A | 0.008 | 3 x 3 mm | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2 mm | €74.67 | |
B | PCMR19-5-3-SS | 0.008 | X 5 mm 3 mm | 25.4mm | 350 Dereceleri | 3 mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5 mm | €182.75 | |
B | PCMR16-4-4-SS | 0.008 | X 4 mm 4 mm | 22.2mm | 350 Dereceleri | 4mm | 15.9mm | 20.3mm | M2 mm | €196.93 | |
E | PCR12-2-2-SS | 0.008 | 1/8 x 1/8 " | 31.8mm | 350 Dereceleri | 0.125 " | 19.1mm | 22.9mm | M2.5 mm | €182.75 | |
B | PCMR22-6-5-SS | 0.008 | X 6 mm 5 mm | 28.6mm | 350 Dereceleri | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3 mm | €215.67 | |
B | PCMR22-7-5-SS | 0.008 | X 7 mm 5 mm | 28.6mm | 350 Dereceleri | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3 mm | €215.67 | |
B | PCMR22-7-7-SS | 0.008 | X 7 mm 7 mm | 28.6mm | 350 Dereceleri | 7mm | 22.2mm | 27mm | M3 mm | €215.67 | |
E | PCR10-3-2.5-SS | 0.008 | 3/16 x 5/32 " | 20.30mm | 350 Dereceleri | 0.156 " | 15.9mm | 20.3mm | M2 mm | €196.93 | |
B | PCMR19-4-3-SS | 0.008 | X 4 mm 3 mm | 22.2mm | 350 Dereceleri | 3 mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5 mm | €182.75 | |
E | PCR10-2.5-2.5-A | 0.008 | 5/32 x 5/32 " | 15.90mm | 225 Dereceleri | 0.156 " | 15.9mm | 20.3mm | M2 mm | €71.91 | |
A | PSR8-2-2-A | 0.008 | 1/8 x 1/8 " | 0.5 " | 225 | - | 0.5 " | 0.75 " | M2 mm | €62.61 | |
B | PCMR22-8-6-SS | 0.008 | X 8 mm 6 mm | 28.6mm | 350 Dereceleri | 6 mm | 22.2mm | 27mm | M3 mm | €215.67 | |
B | PCMR22-8-8-A | 0.008 | X 8 mm 8 mm | 31.8mm | 225 Dereceleri | 8 mm | 22.2mm | 27mm | M3 mm | €82.81 |
4 Kiriş Hareket Kontrol Kaplinleri
Ruland İmalat tek parça hareket kontrol kaplinleri, miller arasında kaymayı (2 dereceye kadar) önlemek için aynı hızda ve aynı yönde hareket eden 3 mil üzerine monte edilmiştir. Dengeli tek parça tasarım, yüksek tork kapasitesi, düşük sarma ve artırılmış sağlamlık için merkezde 4 kirişe sahiptir. Kapak vidaları, yüzeyde bozulmaya neden olmadan millerin üzerine sıkıca oturur. Bu kaplinler, maksimum tork kapasitesi için DIN 912 12.9 standartlarının ötesinde test edilmiştir. Alüminyum ve paslanmaz çelik varyantlarda mevcut olan çok çeşitli hareket kontrol kaplinleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Gerilim İşaretleyicileri
- Bant Kelepçeleri
- Polietilen Boru Bağlantı Parçaları
- HPLC Atık Kutuları
- Laboratuvar Saklama ve Transfer Kapları
- Hortum Makaraları
- Duvarcılık
- Tezgahlar ve Aksesuarlar
- Otomotiv Dış
- Su Şartlandırma
- TRI-ARC Crossover Dönüş Platformu
- DAYTON Makine Zinciri
- HARVEL CLEAR Erkek Adaptör
- CANTEX PVC Elektrik Kutusu Kapakları
- JOHNSON CONTROLS VG2000 Serisi, 2 Yollu Glob Vanalar
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/8-7 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC UVR Çizelgesi 40 Bej Fitting 45 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- SPEARS VALVES PVC Kelepçeli Seleler, Soket Uçları, Tek Çıkışlı, Beyaz, EPDM O-Ring
- EATON 10250T Serisi Kontak Köprüleri
- MARTIN SPROCKET Yeniden Delilebilir Tip Çelik Dipçik Düz Dişliler, 4 Çap Hatveli