RULAND MANUFACTURING QCL Serisi Mil Yakaları
stil | Model | Vida Boyutu | Delik Dia. | Kapak Vida Boyutu | genişlik | Gümrükleme Dia. | Dia İçinde. | Malzeme | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QCL-4-A | M3 | 1 / 4 " | - | 13 / 32 " | 1.496 " | - | Siyah Eloksallı 6061 Alüminyum | 1.5 " | €52.05 | |
A | QCL-6-A | M3 | 3 / 8 " | M3 | 10mm | 1.5 " | 3 / 8 " | 2024 Alüminyum | 38mm | €62.82 | |
A | QCL-10-A | M3 | 5 / 8 " | M3 | 10mm | 1.5 " | 5 / 8 " | 2024 Alüminyum | 38mm | €62.78 | |
A | QCL-8-A | M3 | 1 / 2 " | M3 | 10mm | 1.5 " | 1 / 2 " | 2024 Alüminyum | 38mm | €62.80 | |
A | QCL-16-A | M4 | 1" | M4 | 13mm | 2" | 1" | 2024 Alüminyum | 50mm | €80.36 | |
A | QCL-12-A | M4 | 3 / 4 " | M4 | 13mm | 2" | 3 / 4 " | 2024 Alüminyum | 50mm | €77.86 | |
A | QCL-18-A | M4 | 1.125 " | M4 | 13mm | 2" | 1.125 " | 2024 Alüminyum | 50mm | €76.02 | |
A | QCL-22-A | M5 | 1.375 " | M5 | 15mm | 3" | 1.375 " | 2024 Alüminyum | 75mm | €118.20 | |
A | QCL-20-A | M5 | 1.25 " | M5 | 15mm | 3" | 1.25 " | 2024 Alüminyum | 75mm | €120.88 | |
A | QCL-24-A | M5 | 1.5 " | M5 | 15mm | 3" | 1.5 " | 2024 Alüminyum | 75mm | €125.97 | |
A | QCL-42-A | M6 | 2.625 " | - | 0.748 " | 4.724 " | - | Siyah Eloksallı 6061 Alüminyum | 4.724 " | €171.61 | |
A | QCL-38-A | M6 | 2.375 " | - | 0.748 " | 4.724 " | - | Siyah Eloksallı 6061 Alüminyum | 4.724 " | €213.18 | |
A | QCL-32-A | M6 | 2" | - | 0.748 " | 3.937 " | - | Siyah Eloksallı 6061 Alüminyum | 3.937 " | €200.64 | |
A | QCL-30-A | M6 | 1.875 " | - | 0.748 " | 3.937 " | - | Siyah Eloksallı 6061 Alüminyum | 3.937 " | €181.87 | |
A | QCL-44-A | M6 | 2.75 " | - | 0.748 " | 4.724 " | - | Siyah Eloksallı 6061 Alüminyum | 4.724 " | €209.42 | |
A | QCL-26-A | M6 | 1.625 " | - | 0.748 " | 3.937 " | - | Siyah Eloksallı 6061 Alüminyum | 3.937 " | €181.45 | |
A | QCL-46-A | M6 | 2.875 " | - | 0.748 " | 4.724 " | - | Siyah Eloksallı 6061 Alüminyum | 4.724 " | €193.24 | |
A | QCL-40-A | M6 | 2.5 " | - | 0.748 " | 4.724 " | - | Siyah Eloksallı 6061 Alüminyum | 4.724 " | €214.37 | |
A | QCL-36-A | M6 | 2.25 " | - | 0.748 " | 4.724 " | - | Siyah Eloksallı 6061 Alüminyum | 4.724 " | €170.55 | |
A | QCL-28-A | M6 | 1.75 " | - | 0.748 " | 3.937 " | - | Siyah Eloksallı 6061 Alüminyum | 3.937 " | €181.37 | |
A | QCL-48-A | M6 | 3" | - | 0.748 " | 4.724 " | - | Siyah Eloksallı 6061 Alüminyum | 4.724 " | €227.88 |
QCL Serisi Mil Yakaları
Ruland Manufacturing QCL Serisi şaft bilezikleri, bileşenleri şaftlar üzerinde sabitlemek, yanlış hizalamayı düzeltmek ve titreşimleri azaltmak için tasarlanmıştır. Bu hızlı kelepçeler, düşük atalet için dengeli tek parça tasarıma ve hafif yapıya sahiptir. Mil üzerinde hızlı ve kolay kurulum için paslanmaz çelik bir vida ve bir kilitleme klipsi içerirler. Güvenli çalışma için REACH & RoHS 2 uyumludur. M3, M4 ve M5 başlıklı vida boyutlarında mevcut olan çok çeşitli mil bilezikleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynakçı Jeneratörleri
- Pilot Hava Kontrol Vanaları
- CAM Kolları
- Alüminyum Delikli Levhalar
- Güçlendirilmiş Rulolu Konveyörler
- Aşındırıcı Bantlar ve Merdaneler
- Kimyasal Pompalar
- Otomotiv Çekme
- Vanalar
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- ELESA Gömme Çekme Kolu
- LITHONIA LIGHTING 48 "LED Troffer
- APPROVED VENDOR Soyunma Ön Tabanı
- DAYTON Işıklı Push Buton, 22mm, 1NA / 1NC, Yeşil
- STA-KON Yalıtımsız Alın Ekleme Konnektörü
- APPROVED VENDOR Kısa Kök Huni
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Yıkama Hortumu 3/4 İnç
- TB WOODS Konik Kilit Burçları
- HOFFMAN Access Plus Serisi Raf Açıları
- MILLER ELECTRIC Kondansatörler