RULAND MANUFACTURING SC Serisi Mil Yakaları
stil | Model | Vida Boyutu | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Vida Boyutunu Ayarla | genişlik | Sıcaklığa Dayan. | Bitiş | Dia İçinde. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SC-36-F | 1 / 2 "-13 | 2.25 " | 3.25 " | 1 / 2-13 | 15 / 16 " | 350 Derece F | Siyah oksid | 2.25 " | €5.51 | |
A | SC-27-F | 3 / 8 "-16 | 1-11 / 16 " | 2.5 " | 3 / 8-16 | 13 / 16 " | 350 Derece F | Siyah oksid | 1-11 / 16 " | €3.50 | |
B | SC-22-SS | 3 / 8 "-16 | 1.375 " | 2.125 " | 3 / 8-16 | 3 / 4 " | 350 Derece F | Parlak | 1.375 " | €8.15 | |
C | SC-12-F | 5 / 16 "-18 | 3 / 4 " | 1.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | - | €0.87 | |
D | SC-12-P | 5 / 16 "-18 | 3 / 4 " | 1.25 " | 5 / 16-18 | 9 / 16 " | 185 Derece F | - | 3 / 4 " | €1.71 | |
B | SC-18-SS | 5 / 16 "-18 | 1.125 " | 1.75 " | 5 / 16-18 | 5 / 8 " | 350 Derece F | Parlak | 1.125 " | €5.58 |
SC Serisi Mil Yakaları
Ruland Manufacturing SC Serisi mil bilezikleri, bileziklerin nadiren çıkarıldığı veya yeniden konumlandırıldığı uygulamalarda boşluk bırakma, kılavuzlama, durdurma ve bileşen hizalaması için uygundur. Dişlileri, yatakları, motor bileşenlerini ve dişli tertibatlarını yerinde tutmak için bir şaftın etrafına kenetlenirler. Bu bilezikler, parlak görünüm için parlak / siyah oksit kaplama ile kaplanmıştır ve -40 ila 350 derece F arasında değişen sıcaklıklara dayanabilir. Çelik, alüminyum ve asetal plastik çeşitleri bulunan bu bileziklerden geniş bir yelpaze arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tip I Güvenlik Kovaları
- Kesme Bıçakları
- Lehimleme İpuçları
- İskele Barikatları
- Bilyalı Mandreller
- Kilitleme Sistemleri
- Havalı El Aletleri
- Fişler ve Prizler
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- Güvenli Saklama
- APPLETON ELECTRIC Priz Zemin Pabucu Kiti
- THERMOSOFT Elektrikli Yerden Isıtma Mat
- DAYTON Hat Voltaj Termostatı
- WATTS Adaptör
- STANLEY Pim Punch
- AMERICAN TORCH TIP İletişim İpucu Bent Miller
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 5/16-24 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVC Premium Pnömatik Aktüatörlü Lug Insert Kelebek Vanalar, Çinko Lug, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Sürgülü Vanalar, Flanşlı Uçlar, EPDM
- 80/20 Çift Flanşlı Uzun Standart Lineer Rulmanlar, 4 Yuvalı Montaj