RULAND MANUFACTURING SPC Serisi Mil Kaplinleri
stil | Model | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Kama Genişliği | Malzeme | Dış Çap. | Uzunluk | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPC-31-31-F | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | 1215 Kurşunsuz Çelik | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | €1,276.56 | |
B | SPC-31-31-SS | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | 303 Paslanmaz Çelik | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | €3,613.71 | |
A | SPC-19-19-F | 1.187 " | 2.242 " | 1 / 4 "x 1 / 4" | 1215 Kurşunsuz Çelik | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 " | €279.10 | |
B | SPC-19-19-SS | 1.187 " | 2.242 " | 1 / 4 "x 1 / 4" | 303 Paslanmaz Çelik | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 " | €738.48 | |
A | SPC-23-23-F | 1.437 " | 2.84 " | 3 / 8 "x 3 / 8" | 1215 Kurşunsuz Çelik | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | €368.85 | |
B | SPC-23-23-SS | 1.437 " | 2.84 " | 3 / 8 "x 3 / 8" | 303 Paslanmaz Çelik | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | €968.52 |
SPC Serisi Mil Kaplinleri
Ruland Manufacturing sert şaft kaplinleri, endüstriyel makinelerde ve ağır ekipmanlarda dönme hareketini şafttan şafta aktarmak için tasarlanmıştır. Bu RoHS ve Reach Uyumlu kaplinler, kaplinin sistemde yanlış hizalama ve titreşime neden olmasını önlemek için hassas bilenmiş deliklere ve yüksek tutma gücünü korurken sürtünmeyi önlemek için çoklu vida kurulumlarına sahiptir. 4000 derece F'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanırken 350 rpm'ye kadar hız sağlamak için kurşunsuz çelik / paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptirler. 1-15/16, 1.187 ve 1.437 delik çaplarında mevcut olan bu sert şaft kaplinlerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Süpürge Satın Alın
- Termometre Aksesuarları
- Tel Terminal Kitleri
- Alet El Arabaları
- Kayış Tahrikli Santrifüj Sıralı Üfleyiciler
- Sondaj Aksesuarları
- Kilitleme Cihazları
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- VNE STAINLESS Yüksek Basınçlı Kelepçe
- COTTERMAN Basamak Standı
- HONEYWELL Hava Filtresi Filtresi
- LISLE Hava Bağlantı Adaptörü
- VESTIL SLR Serisi Portal Raf
- COOPER B-LINE Çivi Çapaları Sür
- ANVIL Standart Sol ve Sağ Çelik Boru Bağlantıları
- ANVIL Siyah Boru Rulo Destekleri
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Küresel Çek Valfler, DIN Soket, EPDM, Metrik
- BUSSMANN CHPV Fotovoltaik Sigorta Tutucu, UL ve IEC