SALISBURY Sınıf 2 Kalıplı Kolluklar
Salisbury Sınıf 2 kalıplanmış manşonlar, elektrikli çalışma ortamlarında güvenilir yalıtım ve güvenlik sağlamak için kullanılır. Bu manşonlar, çalışanların elektrik çarpmasından korunmasına yönelik kauçuk yalıtım manşonlarının üretimini ve test edilmesini kapsayan ASTM D 1051 tarafından belirlenen standartları karşılamaktadır.
stil | Model | uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2RB | 26-1/2L, 15-1/2"L Underarm" | Düzenli | €665.50 | |
A | 2LB | 27-3 / 4L, 16 "L Koltuk altı" | L | €818.00 | |
A | 2XLB | 29-1/2L, 17-1/2"L Underarm" | XL | €798.17 |
Sınıf 2 Kalıplı Kolluklar
Salisbury Sınıf 2 kalıplanmış manşonlar, elektrikli çalışma ortamlarında güvenilir yalıtım ve güvenlik sağlamak için kullanılır. Bu manşonlar, çalışanların elektrik çarpmasından korunmasına yönelik kauçuk yalıtım manşonlarının üretimini ve test edilmesini kapsayan ASTM D 1051 tarafından belirlenen standartları karşılamaktadır.
Özellikler
- Mükemmel elektrik yalıtım özellikleri için siyah Tip 1 sentetik kauçuktan yapılmıştır ve kalıplanmış kılıfları aşınma ve yıpranmaya karşı direnci artırır.
- Bu Sınıf 2 eldivenler, optimum koruma ve koruma sağlarken rahat bir uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- ASTM derecelendirmeleri, 20000 VAC ve 50000 VDC'lik bir kanıt testi voltajının yanı sıra 17000 VAC ve 25500 VDC'lik maksimum kullanım voltajına olanak sağlar.
- Bu kolluklar, kullanım sırasında kaymayı veya hareket etmeyi önlemek için bileğe rahatça oturan düz bir manşet stiline sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yol ve Asfalt Tırmıkları
- histoloji
- Vakum Tamponları
- Gizli Menteşeler
- Emici Bakım Battaniyeleri
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Termoplastik Kaynak
- Beton ve Asfalt
- BAW PLASTICS Mağaza Zarfı, Floresan Kırmızı
- DAYTON Nitril Çarklar / Kovan Grubu
- ATP Hortum, 1/4 inç
- BUSSMANN FG Serisi Özel Sigortalar
- PETERSEN PRODUCTS Pnömatik Sıcak Musluk Adaptörü
- SPEARS VALVES PVC Düşük Yükseklikli PIP Fabrikasyon Bağlantılı Beton Adaptörler, Soket x Beton
- SPEARS VALVES PVC Premium Elektrikli Aktüatörlü Lug Geçmeli Kelebek Vanalar, SS Lug, Buna
- EATON 221501 Serisi Redüktör Adaptörleri
- GRAINGER Ortak Cıvata ve Somunlar
- MORSE CUTTING TOOLS Yekpare/Lehimli Konik Raybalar, 1650R Serisi