SHAW FİŞLERİ Snap-Tite Mekanik Genişletme Tapaları, 0 ila 1 İnç
Shaw Snap-Tite mekanik genleşme tapaları, kaplama, boyama ve bakım ve test uygulamaları için dairesel açıklıklarda ve boru hatlarında düşük basınçlı contalar sağlar. Bu genleşme tapalarının dişleri yoktur ve tapanın açıklığa itilmesiyle borulara takılır. T Kulp genişletme tapaları hassas sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için de uygundur....İncele
stil | Model | Nominal Boyut | Dia İçinde. | Maks. Hava basıncı | Malzeme | gövde Malzemesi | Kolu Malzeme | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51011 | 1" | 0.969" ila 1.07" | 5 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Snap-Tite | €44.21 | |
A | 51003 | 1 / 2 " | 0.468" ila 0.515" | 10 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Snap-Tite | €32.48 | |
A | 51007 | 3 / 4 " | 0.719" ila 0.791" | 10 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Snap-Tite | €47.17 | |
A | 51001 | 3 / 8 " | 0.375" ila 0.413" | 10 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Snap-Tite | €26.93 | |
A | 51005 | 5 / 8 " | 0.612" ila 0.673" | 10 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Snap-Tite | €39.14 | |
A | 51009 | 7 / 8 " | 0.85" ila 0.935" | 10 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Snap-Tite | €48.98 | |
A | 51002 | 7 / 16 " | 0.406" ila 0.447" | 10 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Snap-Tite | €29.77 | |
A | 51004 | 9 / 16 " | 0.55" ila 0.605" | 10 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Snap-Tite | €35.37 | |
B | 51404 | 9 / 16 " | 0.55" ila 0.605" | 10 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Snap-Tite | €37.70 | |
A | 51006 | 11 / 16 " | 0.656" ila 0.722" | 10 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Snap-Tite | €39.76 | |
A | 51008 | 13 / 16 " | 0.781" ila 0.86" | 10 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Snap-Tite | €44.69 | |
A | 51010 | 31 / 32 " | 0.937" ila 1.03" | 10 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Snap-Tite | €51.69 |
Özellikler
- Bu mekanik genleşme tapaları, yüksek basınç ve tekrarlanan kullanımlar altında tapanın hasar görmesini/deforme olmasını önlemek için çinko kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Borunun içini güvenli bir şekilde kavramak ve böylece sızdırmaz bir sızdırmazlık sağlamak için neopren sızdırmazlık ucuna sahiptirler.
- Bu tapalar, boruya monte edildikten sonra tapanın mandallanması / kapatılması için mekanik bir tutamağa sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Shaw Snap-Tite mekanik genleşme tapaları nasıl kurulur?
Bu tapalar dişsiz bir tasarıma sahiptir ve düşük basınçlı işler için geçici olarak kapatılması gereken deliğe doğrudan itilir. Fiş içeri girdiğinde, genişletme fişini yerine kilitlemek için kol çalıştırılır.
Shaw Snap-Tite mekanik genleşme tapaları nasıl çıkarılır/devre dışı bırakılır?
Bu tapalar, genleşme tapasını devre dışı bırakan ve kullanıcının kapalı boruyu anında açmasını sağlayan kolun çekilmesiyle ayrılabilir.
Snap-Tite mekanik genleşme tapalarının desteklediği maksimum hava basıncı nedir?
Bu fişler 10 psi'ye kadar hava basıncını kaldırabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Delik Testere Setleri
- Boru / Tüp Fırçalar
- Klima Soğutucu Akışkan Hattı Setleri
- Film ve Mühür Dağıtıcılar
- Kiriş Formu
- Çek Valfler ve Geri Akış Önleyiciler
- Zamanlayıcılar
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Kablo yolları
- Bronz
- APPROVED VENDOR Çubuk Askı Plakası
- DAYTON Kanal Erişim Kapağı
- NORDFAB Açılı Flanşlar
- KINGSTON VALVES Vinç Kontrol Vanaları
- USA SEALING İğneli Vana, Açılı Montaj Stili, 316 SS
- APOLLO VALVES 51 Serisi Gaz Hortumu, Tee Kolları
- APOLLO VALVES 86B-500 Serisi 3 Parça Full Port Alın Kaynaklı Küresel Vanalar
- KERN AND SOHN OZB-AA Serisi C Yuvalı Kamera Adaptörleri
- WORLDWIDE ELECTRIC Hubbel 69J Serisi Ağır Hizmet Basınç Anahtarları, Hava
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, CDJS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler