SHAW FİŞLER Kelebek Somunlu Mekanik Genişletme Fişleri, 1 - 2 İnç
Shaw kanat somunlu mekanik genleşme tapaları, bir durumun sıvıdan buhara değişmesine veya genişlemesine izin vermek için sıvıdan gelen basıncı en aza indirir. Ayrıca dairesel açıklıklarda alçak basınç contası olarak da kullanılırlar.
stil | Model | Nominal Boyut | Min. Çap. | Maks. Çap | Maks. Alan sayısı Geri basınç | Malzeme | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 72003 | 1 1 / 2 " | 1.44 " | 1.613 " | 5 ft. Kafa | Neopren Kauçuk, Çinko Kaplama Çelik | Kanat-Somun | €63.28 | |
A | 72005 | 2" | 1.93 " | 2.162 " | 5 ft. Kafa | Neopren Kauçuk, Çinko Kaplama Çelik | Kanat-Somun | €67.50 |
Çalışma Mekanizması
- Tapa valfi, her iki contayı da akış kanalından korumak için kapalı ve açık konumlar arasında döner.
- Aşınmayı veya aşınmayı önlemek için vana açıkken gövde ile contalar arasında temas yoktur.
- Valf kapatıldığında gövde yuvasına doğru genişler.
Özellikler
- Shaw mekanik genleşme tapaları (72003 ve 72005 modelleri), sızıntıları test etmek ve boru hatlarının bazı kısımlarını kapatmak için bir kelebek somuna sahiptir.
- Üstün güç ve korozyon direnci için neopren kauçuklu çinko kaplı çelik gövdeye sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar
- ISO 14001
Sık Sorulan Sorular
Bu bujilerin kaldırabileceği maksimum hava basıncı nedir?
Maksimum 10 psi hava basıncını kaldırabilirler.
Bu tapaların deliklerinin iç çapı nedir?
Çapları 1.44 inç ila 2.14 inç arasında değişen deliklere sahiptirler.
Mekanik genleşme tapasını/valfini nasıl test edersiniz?
- Genleşme valfinin aktivasyonunu belirlemek için algılama ampulünün sıcaklığını yükseltin.
- Alternatif olarak, incelemek için bir bardak ılık suya bırakın.
Mekanik fiş nerede bulunur?
Giriş ile kondenser arasındaki sıvı hattında bulunur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Beton Mikser Aksesuarları
- Okuyucu Gözlük
- Buharlı Sofralık Yemek Tava ve Insetleri
- Pensetler
- Özel Aletler
- Klimalar
- Lambalar
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- Karbon çelik
- NORTON ABRASIVES Hızlı Değiştirilen Zımpara Diskleri
- KETT TOOLS Rotorlar
- ANVIL Siyah Çelik Yükseltici Kelepçeler
- SPEARS VALVES PVC UVR Çizelgesi 40 Bej Rakor Redüksiyon T, Soket x Soket x Fipt
- SPEARS VALVES PVC Program 80 Montaj Kapakları, Fipt
- RIDGID Yedek Boru Kesme Taşları
- TIMKEN Tek Dudaklı Yaylı Yağ Keçeleri, Hidrojenlenmiş Nitril
- DIXON Kliplerin Bağlantısını Kes
- VESTIL CST-E-SS-TPR Serisi Paslanmaz Çelik Tekerler
- TSUBAKI BUS200 Serisi Kam Kavramaları