SHURTAPE Çift Taraflı Bantlar, 3 İnç Çekirdek
stil | Model | yapıştırıcı | Destek Malzemesi | Performans Sıcaklığı | Gerilme direnci | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DP 050 | Akrilik | Polyester | -5 Derece F 175 Derece F | - | 3.5milyon. | €730.76 | |
B | DF 065 | Kauçuk | kâğıt | 50 Derece F 225 Derece F | 33 lb./in. | 5milyon. | €1,092.28 | |
C | DF 065 | Kauçuk | kâğıt | 50 Derece F 225 Derece F | 33 lb./in. | 5milyon. | €1,033.34 | |
D | DF 065 | Kauçuk | kâğıt | 120 Derece F | 21 lb./in. | 8.5milyon. | €1,211.07 | |
E | DF 065 | Kauçuk | kâğıt | 50 Derece F 225 Derece F | 33 lb./in. | 5milyon. | €958.18 |
Çift Taraflı Bantlar, 3 İnç Çekirdek
Shurtape çift taraflı bantlar, montaj, birleştirme, tutma, sekme, tutturma ve birleştirme uygulamaları için idealdir. Bu genel amaçlı bantlar, düzensiz yüzeylere mükemmel yapışma ve uygunluk sağlamak için agresif bir kauçuk / akrilik yapıştırıcıya sahiptir. Üstün gerilme mukavemeti, dikişsiz bağlanma ve kırışma ve nem direnci özelliklerine sahiptirler ve 225 F dereceye kadar sıcaklıklara dayanabilirler. Seçili modeller (film kasetleri) yüksek ilk yapışkanlığa sahiptir ve tüm yüzeylerden kalıntı bırakmadan çıkarılmasına izin verir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dökülme Engelleme Platformu ve Palet Rampaları
- Yangın Davlumbazları
- Gaz Analizörleri
- Hasar Gösterge Etiketleri
- Elektromanyetik Kilit Aksesuarları
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- Akış Kontrol Vanaları
- Zımpara
- Yağlayıcılar
- Hidrolik Keçeler
- NORTON ABRASIVES Ekstra Kaba Flap Disk
- APPROVED VENDOR Kelebek Damperi Geçmeli
- VIKAN Yerinde Temizleme Fırçası
- DAYTON Menteşe Takımları, 46 İnç Boy, Galvanizli Çelik Konstrüksiyon
- BEL-ART - SCIENCEWARE Tel Raf 50ml Tüp Tutar
- HOFFMAN Proline G2 Serisi Kablo Giriş Kabinleri
- ACME ELECTRIC TB Serisi Endüstriyel Kontrol Transformatörleri, 208 - 600V Primer
- EATON Magnum Serisi Düşük Gerilim Bobinleri
- MARTIN SPROCKET Üç Burçlu QD Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 80 Zincir Numarası
- MASTER APPLIANCE Anahtarlar