SHURTAPE Koli Bandı
stil | Model | Gerilme direnci | Tutunma gücü | yapıştırıcı | Kalınlık | genişlik | Renk | Çap | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PC 610 | 21 lb./in. | 56 oz./inç. | Kauçuk | 10milyon. | 48mm | Gümüş | 6.17 " | 55m | €485.64 | |
B | DF 545 | 25 lb./in. | 45 oz./inç. | Doğal Kauçuk / Sentetik Kauçuk Karışımı | 13.5milyon. | 48mm | Doğal / Mavi Astar | 6.09 " | 33m | €1,056.60 | |
C | PC 618 | 27 lb./in. | 55 oz./inç. | Doğal kauçuk | 10milyon. | 48mm | Gümüş | 5.95 " | 55m | €21.98 | |
D | PC 618 | 27 lb./in. | 55 oz./inç. | Doğal kauçuk | 10milyon. | 72mm | Siyah | 6.05 " | 55m | €605.90 | |
E | PC 621 | 27 lb./in. | 62 oz./inç. | Kauçuk | 11milyon. | 48mm | Gümüş | 6.215 " | 55m | €757.22 |
Duct Tape
Shurtape kanal bantları sabitleme, onarım, demetleme, dikme, paketleme, renk kodlama ve maskeleme uygulamaları için idealdir. Bu üç katmanlı bantlar, mükemmel yapışma, uyumluluk, tutma gücü ve sıcaklık direnci için bir kumaş takviyesine lamine edilmiş suya dayanıklı bir polietilen arkalığa ve alt katmanda agresif bir kauçuk yapıştırıcıya sahiptir. Markanın D5 154 Serisi modellerinde çift taraflı yapıştırma tarafları bulunur (bir tarafta maskeleme işleri için ressamın bant yapıştırıcısı ve diğer tarafta koruyucu kaplamaları güvenli bir şekilde tutmak için kauçuk yapıştırıcı); hem kuru hem de ıslak uygulamalar için idealdir. Gümüş, siyah, doğal / mavi astar renk varyantlarında bulunan bu kumaş ve kanal bantlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Geri Dönüşüm Arabaları
- Devre Kesici Muhafazaları
- Kaynak Fırını Aksesuarları
- Kuş Ekranları
- Flanş Kaplin Aksesuarları
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- Özel Aşındırıcılar
- Frenler, Debriyajlar ve Aksesuarlar
- ER TAPE Kendinden kaynaşan Bant 1 inç x 36 Feet
- BUILDPRO Kaynak Tablası 38w 22d Kapasite 1300
- DIXON Enjektör Memeleri
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Serisi Ağır Hizmet Tipi Dekoratör USB Şarj Yuvaları
- COOPER B-LINE DBM Serisi Destek Tabanları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 8-36 Unf
- VERMONT GAGE Trilock Çift Uçlu Kollar
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 125 IPS Fabrikasyon Bağlantı Parçası Takviyeli T Parçalar, Conta x Conta x Fipt
- HUMBOLDT Yoğunluk Sürücüsü Örnekleyicileri