SHURTAPE Özel Koli Bandı
stil | Model | Tutunma gücü | Renk | Çap | Gerilme direnci | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PC 625 | 50 oz./inç. | Siyah | 6.669 " | 45 lb./in. | 12.5milyon. | 72mm | €1,072.93 | |
B | PC 623 | 58 oz./inç. | Sarı | 6.495 " | 28 lb./in. | 11.5milyon. | 48mm | €661.11 |
Özel Koli Bandı
Shurtape özel dış mekan kumaş kanal bantları, 14 günlük UV direnci ve su geçirmez altlık sunar. Yırtılması kolaydır ve kullanımdan sonra temiz bir şekilde çıkarılmasına izin verir. Bu bantlar, alüminyum, anodize metaller, çelik ve vinil gibi boyanmamış yüzeylerin koruyucu maskelemesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Üzerinde sarı ve siyah renklerde bulunan çok çeşitli özel kanal bantları arasından seçim yapın. Raptor Supplies. Shurtape de satıyoruz HVAC bantları Aşırı sıcaklık dalgalanmalarında bile stabilite sunar (-20 ila 260 ° F arası).
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Konumlandırma ve Kısıtlama Boyunlukları
- Filtrasyon Aksesuarları
- Mobil Servis Tezgahı ve Dolap Aksesuarları
- Drenaj Tabancaları ve Kitleri
- Depolama Tepsileri
- Bükme
- Radyatörler Kazanlar ve Aksesuarlar
- DC Motorlar
- Alüminyum
- Pins
- SOUTHWORTH Otomatik Yay Tahrikli Palet Seviye Yükleyici
- CCL Değiştirilebilir Çekirdek Kabin Sürgü Kilitleri
- MILWAUKEE Kendinden Beslemeli Matkap Uçları
- DIXON montaj konsollar
- COOPER B-LINE Zemin Braketleri
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 22-1/2 Derece. Dirsekler, Conta x Tıkaç
- AMPCO METAL Top Pein Çekiçleri
- DAYTON Somunlar
- CONDOR Domuz Derisi Deri İnci Kaynak Eldiveni
- BALDOR / DODGE Polimer Kovanlı EZ Kleen, Flanşlı, Katı Kaymalı Rulmanlar