SKIL Sonsuz Tahrikli Daire Testereler
Skil sonsuz tahrikli dairesel testereler, ahşap ve ahşap esaslı malzemeleri kesmek için ağaç işleme ve inşaat uygulamalarında kullanılır. Yüksek güç sunarlar ve artan tork ve kesme kapasitesi için sonsuz dişlilerle donatılmış olarak gelirler. Bu Skil testerelerde bıçağın arkasına yerleştirilmiş güçlü bir motor bulunur....derin ve ağır kesimler oluşturmak için yüksek güç. Gelişmiş bir alet dengesi ve azaltılmış operatör yorgunluğu sağlayan ergonomik bir tutamak ile birleştirilmiştir. İncele
stil | Model | Gerilim | Amper | Ağaç Dikme Boyutu | Bıçak Çapı | Yüksüz RPM | Iletken sayısı | Takım Uzunluğu | Takım Ağırlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPT78W-01 | 120 | 13.0 | Pırlanta | 8.25 " | 4300 | 3 İletken | 18.5 " | 18.5 lb | €372.32 | |
B | SPT70WM-22 | 120 VAC | 15.0 | Pırlanta | 10.25 " | 4600 | 2 | 20 25 / 64 " | 16.5 lb | €551.29 | |
C | SPT77WML-72 | 120 VAC | 15.0 | Elmas Şeklinde | 7.25 " | 5300 | 3 | 19.5 " | 11.5 lb | €342.81 | |
D | SPT77W-72 | 120 VAC | 15.0 | Elmas Şeklinde | 7.25 " | 5300 | 3 | 19.5 " | 14.2 lb | - | TEKLİF TALEBİ
|
Sonsuz Tahrikli Daire Testereler
Skilsaw sonsuz tahrikli daire testereler, zemin kaplaması, dış cephe kaplaması ve çerçeveleme gibi uygulamalar için uygun üstün kesme performansı sunar. Kullanıcının farklı desenlerde kesim yapmasına izin veren maksimum 53 derecelik bir eğim ile donatılmıştır. Daha fazla ahşabı daha kısa sürede delmek için üstün güç sunan 15 A motora sahiptirler. Bu daire testereler, kullanıcı yorgunluğunu azaltan ve iş verimliliğini artıran hafif magnezyum yapıya sahiptir. 20, 14.2, 11.5 ve 16.5 lb takım ağırlığı seçeneklerinde bulunan çok çeşitli sonsuz dişli daire testereler arasından seçim yapın.
Çalışma Mekanizması
- Bu testereler, testerenin sapına paralel konumlandırılmış güçlü bir motor içerir.
- Güç sağlandığında, motor, dairesel bıçağa bağlı daha büyük bir dişli (veya boğa dişli) ile iç içe geçen bir sonsuz dişliyi çalıştırır.
- Sonsuz dişli dönerken, kalın ve yoğun malzemeleri son derece kolay bir şekilde kesmek için güçlü tork sağlayan boğa dişlisini ve testere bıçağını döndürür.
Sık Sorulan Sorular
Sonsuz dişli testeremdeki bıçağı nasıl değiştiririm?
- Testereyi fişten çekin ve bıçağın dönmediğinden emin olun.
- Ardından, bıçağı yerine kilitlemek için bıçak kilitleme düğmesine veya koluna basın.
- Mil kilitleme düğmesi veya kolu, bıçağı milden ayırmak için kullanılabilir.
- Bıçak gevşediğinde, kullanıcı onu çıkarabilir ve yenisiyle değiştirebilir.
- Yeni bıçağı yerine sabitlemek için mil cıvatasını sıkın ve işlemi başlatın.
Skil solucan tahrikli testere aşırı ısındığında ne olur?
- Skil sonsuz sürücü aşırı ısınırsa, motorun ve bileşenlerinin hasar görmesini önlemek için otomatik olarak kapanabilir.
- Bu durumu önlemek için testerenin uygun şekilde yağlandığından ve bıçakların temiz ve keskin olduğundan emin olun.
Skil solucan tahrikli testeremin bakımını nasıl yapabilirim?
- Skil solucan tahrikli testerenin bakımını düzgün yapmak için her kullanımdan sonra testereyi temizleyin.
- Ayrıca dişli muhafazasını ve dişlileri yağlayın ve bıçaklarda, kordonlarda ve diğer parçalarda aşınma ve hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Parçaları düzenli olarak yağlamak için her zaman doğru yağı kullanın ve kuru, serin bir yerde saklayın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vida Makine Uzunluğu Matkap Uçları
- Hava Yağı ve Su Solenoid Valfleri
- Sert Kaplinler
- Tüp ve Bobin Temizleme Ekipman Aksesuarları
- Duvar Hidrantları
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- Makine Sıvıları
- İç Mekan Armatürleri
- Doğrusal hareket
- Gürültü kontrolü
- LAKELAND Yakalı Kimyasala Dayanıklı Tulumlar
- MILLER-SMITH EQUIPMENT Oyma Ucu
- BRADY Evrensel Etiket, Kullanmayın
- SPEEDAIRE Çift Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Pivot Montajlı, 1-1/16" Delik Çapı
- PETERSEN PRODUCTS Enflasyon / Söndürme Sistem Kiti
- SPEARS VALVES PVC MDW Atık Tahliye ve Havalandırma Bağlantısı Katı Erişim Kapaklı Zemin Temizlemeleri
- Arrow Pneumatics F5 Serisi Ara Birleştirme Filtreleri
- REESE Çoğaltıcı Kilitler
- PHOENIX logolar
- WEG CSW Santrifüj Anahtarlar