SMITH RULMAN Cr-E Serisi, Kam Takipçisi
stil | Model | Dinamik Yük Kapasitesi | Silindir Çapı. | Rulo Genişliği | Saplama Çapı. | Saplama Uzunluğu | iplik uzunluğu | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR-9 / 16-XBEC | - | 0.562 " | 0.375 " | 0.19 " | 0.625 " | 0.25 " | 10-32 | €83.91 | |
A | CR-5 / 8-XBEC | - | 0.625 " | 0.437 " | 0.25 " | 0.75 " | 0.312 " | 1 / 4-28 | €69.81 | |
A | CR-1 / 2-XBEC | 970 Lb. | 0.5 " | 0.375 " | 0.19 " | 0.625 " | 0.25 " | 10-32 | €73.74 | |
A | CR-3 / 4-XBEC | 1320 Lb. | 0.75 " | 0.5 " | 0.375 " | 0.875 " | 0.375 " | 3 / 8-24 | €70.30 | |
A | CR-1-XBEC | 2140 Lb. | 1" | 0.625 " | 0.437 " | 1" | 0.5 " | 7 / 16-20 | €77.81 | |
A | CR-7 / 8-XBEC | 2140 Lb. | 0.875 " | 0.5 " | 0.375 " | 0.875 " | 0.375 " | 3 / 8-24 | €70.59 | |
A | CR-1-1 / 4-XBEC | 3030 Lb. | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | 1.25 " | 0.625 " | 1 / 2-20 | €88.84 | |
A | CR-1-1 / 8-XBEC | 3030 Lb. | 1.125 " | 0.625 " | 0.437 " | 1" | 0.5 " | 7 / 16-20 | €77.37 | |
A | CR-1-3 / 8-XBEC | 4470 Lb. | 1.375 " | 0.75 " | 0.5 " | 1.25 " | 0.625 " | 1 / 2-20 | €88.15 | |
A | CR-1-1 / 2-XBEC | 4470 Lb. | 1.5 " | 0.875 " | 0.625 " | 1.5 " | 0.75 " | 5 / 8-18 | €99.41 | |
A | CR-1-5 / 8-XBEC | 5560 Lb. | 1.625 " | 0.875 " | 0.625 " | 1.5 " | 0.75 " | 5 / 8-18 | €108.77 | |
A | CR-1-3 / 4-XBEC | 5560 Lb. | 1.75 " | 1" | 0.75 " | 1.75 " | 0.875 " | 3 / 4-16 | €124.32 | |
A | CR-1-7 / 8-XBEC | 7870 Lb. | 1.875 " | 1" | 0.75 " | 1.75 " | 0.875 " | 3 / 4-16 | €135.91 | |
A | CR-2-XBEC | 7870 Lb. | 2" | 1.25 " | 0.875 " | 2" | 1" | 7 / 8-14 | €158.18 | |
A | CR-2-1 / 4-XBEC | 10370 Lb. | 2.25 " | 1.25 " | 0.875 " | 2" | 1" | 7 / 8-14 | €172.87 | |
A | CR-2-1 / 2-XBEC | 10370 Lb. | 2.5 " | 1.5 " | 1" | 2.25 " | 1.125 " | 1-14 | €262.78 | |
A | CR-3-XBEC | 15280 Lb. | 3" | 1.75 " | 1.25 " | 2.5 " | 1.25 " | 13 | €408.45 | |
A | CR-2-3 / 4-XBEC | 15280 Lb. | 2.75 " | 1.5 " | 1" | 2.25 " | 1.125 " | 1-14 | €332.46 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Araç Uyarı ve İşaret Işıkları
- Yangın Durdurucu Aksesuarları
- Ahşap Kapı Donanımı
- Zemin Zımpara Makineleri
- Hidrolik Manifold Vanalar
- Fişler ve Prizler
- İşaretler
- Lastik ve Jant
- İletişim
- Pirinç
- PROTO Bağlı Boru Anahtarı
- FIBERGRATE Merdiven Basamağı Kapağı
- MORSE DRUM Yüke Eğimli Tambur Tamburu Güvenlik Muhafazası
- AMERICRAFT MANUFACTURING 600/700 Serisi Egzoz Fanı, Ticari Hizmet
- EDWARDS SIGNALING Kombine Vanalar
- GRUVLOK Yivli Uçlu Süzgeçler
- ANVIL 90 Derece Sokak Dirsekleri
- SPEARS VALVES PVC Düşük Kafa PIP Erozyonlu Pot Yükselticiler, Eyer x Yükseltici x Pot
- HAKKO Memeler
- SMC VALVES Vakum monometresi