SMITH-COOPER Şapka
stil | Model | gövde Malzemesi | Sınıf | Maks. Basınç | Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S4034C 012 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 2.25 " | 1.25 " | €36.78 | |
A | S4034C 030 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 4.25 " | 3" | €265.13 | |
A | S4034C 002 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 3 / 4 " | 1 / 4 " | €9.21 | |
A | S4034C 001 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 5 / 8 " | 1 / 8 " | €8.06 | |
A | S4036C 003 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 7 / 8 " | 3 / 8 " | €9.00 | |
A | S4034C 004 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 1.125 " | 1 / 2 " | €13.36 | |
A | S4034C 024 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 3.625 " | 2.5 " | €109.36 | |
A | S4036C 012 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 2.25 " | 1.25 " | €51.44 | |
A | S4036C 014 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 2.5 " | 1.5 " | €72.75 | |
A | S4036C 024 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 3.625 " | 2.5 " | €109.33 | |
B | S3016C 024 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 3-5 / 16 " | 2.5 " | €60.87 | |
A | S4036C 020 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 3" | 2" | €93.66 | |
A | S4036C 030 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 4.25 " | 3" | €231.83 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapı Operatörü Aksesuarları
- Duvar Testere Aksesuarları
- Halatlı Swage Saplama Bağlantı Parçaları
- Topraklama Direnci Test Cihazı Acc.
- Püskürtme Tabancası Bardakları
- Üfleyiciler
- Aşındırıcı tekerlekler
- Tel Konnektörleri
- Terminal Blokları
- Hava hareketi
- MOEN Kolu Kitleri
- JAMESON Balık Bantları
- BANJO FITTINGS Anti Vortex Tank Flanşı
- DIXON FRL Kombinasyonları
- WOODHEAD 130155 Serisi Korozyona Dirençli Kapak
- GORLITZ Su Kiremit Probları
- THOMAS & BETTS LTAES01B Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- ANVIL Boru Destek Kaideleri, Civatalı, Galvanizli
- MEMPHIS GLOVE Select Tahıl Astarsız İnek Derisi Sürücü İş Eldiveni