SMITH-COOPER T, Soket Kaynaklı, Paslanmaz Çelik
stil | Model | gövde Malzemesi | Sınıf | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S4034T 001 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | FNPT | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 7 / 8 " | 1 / 8 " | €32.31 | |
B | S3716T 012 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | Soket Kaynağı | 150 psi @ 150 Derece F | 150 psi | 2-3 / 64 " | 1.25 " | €91.53 | |
C | S4036T 001 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | FNPT | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 7 / 8 " | 1 / 8 " | €35.86 | |
B | S3716T 024 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | Soket Kaynağı | 150 psi @ 150 Derece F | 150 psi | 3-35 / 64 " | 2.5 " | €325.87 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kanal ve Bez Bantlar
- LED İç Mekan Aydınlatma Armatür Aksesuarları
- Zımpara Disk Ruloları
- Boru Anahtarları
- Atomize Püskürtme Nozulları
- laboratuvar Ekipmanları
- Yüz Koruyucular
- Malzeme Asansörleri
- Havalandırma
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- KLEIN TOOLS Yüksek Kaldıraçlı Kablo Makası
- LUMAPRO MR16 LED Lambalar
- MAG-MATE Rögar Kapağı Kapağı Kaldırıcı
- MULTIFAN Tek Fazlı Panel Fanlar
- THOMAS & BETTS Burçlu Dirsekler
- APOLLO VALVES 24-300 Serisi Bronz Sıvı Seviye Göstergeleri
- APOLLO VALVES 4SG Serisi, Çift Çek Valf Grupları
- MASTER LOCK 130 Prinç Anahtarlı Farklı Asma Kilitler
- WHIZARD Tüm Gün Kesilmeye Dayanıklı Kolluklar, Başparmak Deliği
- STEARNS BRAKES 321 Serisi Frenler