SNAP-TITE Nipel, Çelik, 1 / 2-14
stil | Model | Bağlantı Türü | Akış hızı | uzunluk | Maks. Basınç | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Conta Malzemesi | Valf Tasarımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PHN8-8F | FNPT | 14 dev / dak | 1 23 / 32 " | 11,000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €16.38 | |
B | VHN8-8FV | FNPT | 14 dev / dak | - | 4000 psi | -20 Derece ila 375 Derece F | Viton | kukla | €37.42 | |
C | PEAN8-8F | FNPT | 240 dev / dak | - | 3000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €31.78 | |
D | VEAN8-8FV | FNPT | 14 dev / dak | - | 3000 psi | -20 Derece ila 375 Derece F | Viton | kukla | €77.23 | |
E | 71-3N8-8FV | FNPT | 20 dev / dak | - | 10,000 psi | -20 Derece ila 375 Derece F | Viton | Floş Yüz | €134.47 | |
F | PHN8-8M | Mnpt | 14 dev / dak | 1 1 / 64 " | 11,000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €15.68 | |
G | VHN8-8M | Mnpt | 14 dev / dak | 2 15 / 32 " | 4000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €39.10 | |
G | VHN8-8MV | Mnpt | 14 dev / dak | - | 4000 psi | -20 Derece ila 375 Derece F | Viton | kukla | €42.80 | |
H | VEAN8-8M | NPTF | 14 dev / dak | 2 15 / 32 " | 3000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €60.14 | |
D | VEAN8-8F | NPTF | 14 dev / dak | 2 3 / 32 " | 3000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €56.82 | |
B | VHN8-8F | NPTF | 14 dev / dak | 1 63 / 64 " | 4000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €34.27 | |
E | 71-3N6-8F | NPTF | 12 GPM | 2 37 / 64 " | 10,000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | Floş Yüz | €66.82 | |
E | 71-3N8-8F | NPTF | 20 dev / dak | 2.375 " | 10,000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | Floş Yüz | €101.63 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Manyetik Alan Ölçümü
- Kalibrasyon Kitleri ve İstasyonları
- Alüminyum Çubuk Stoku
- Bariyer ve Güvenlik Çiti
- Bakır Rulo Stoku
- Motor Malzemeleri
- Aşındırıcı Bantlar ve Merdaneler
- Santrifüj Pompaları
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- APPROVED VENDOR izolas-
- VON DUPRIN Kapı Kolu Kilit Setleri
- APPLETON ELECTRIC Tehlikeli Konum Pimi ve Kovan Tapa
- SUPER-STRUT AB239 Serisi Açı Bağlantısı
- PASS AND SEYMOUR Turnlok Cüce Kilitleme Fişleri
- SPEARS VALVES CPVC Sürgülü Vanalar, Soket Uçları, EPDM
- MARTIN SPROCKET Üçlü Dipçik C Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 100 Zincir Numarası
- HUMBOLDT Bunsen Yuvarlak Çene Uzatma Kelepçeleri
- WINSMITH SE Muhafaza Serisi, E30 Boyutlu, XDBS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler