SNAP-TITE Nipel, Çelik, 1 "- 11-1 / 2"
stil | Model | Bağlantı Türü | Akış hızı | Maks. Basınç | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Conta Malzemesi | Valf Tasarımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VHN16-16FV | FNPT | 35 dev / dak | 2000 psi | -20 Derece ila 375 Derece F | Viton | kukla | €90.92 | |
B | VHN16-16MV | Mnpt | 35 dev / dak | 2000 psi | -20 Derece ila 375 Derece F | Viton | kukla | €107.52 | |
B | VHN16-16M | Mnpt | 35 dev / dak | 2000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €98.12 | |
C | PHN16-16M | Mnpt | 40 dev / dak | 6000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €43.77 | |
D | 71-3N16-16FV | NPFT | 60 dev / dak | 7500 psi | -20 Derece ila 375 Derece F | Viton | Floş Yüz | €201.13 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yağmur Davlumbazları
- Arc Flash Giysi Setleri
- İşitme Koruma Aksesuarları
- Birleştirilmiş Dokumasız Tekerlekler
- Hava Perdesi Dolapları
- Hortum Makaraları
- Aşındırıcı Aksesuarlar
- Su güvenliği
- DC Motorlar
- Paçavra ve Mendil
- GRAINGER İşaretleme Bantları
- MARCOM İnşaat Güvenliği Eğitimi
- STENS Çentikli Yüksek Kaldırma Bıçakları, Düz Tip
- AMERICAN TORCH TIP Unicable Meclisi
- USA SEALING EPDM Flanş Contası, 5-7/8 İnç Dış Çap, Siyah
- PASS AND SEYMOUR Dekoratör Tek Kutuplu Pedallı Anahtarlar
- MARTIN SPROCKET Tek Yönlü Dipçik A Tipi Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 12B-1 Zincir Numarası
- GRAINGER Davul Gömlekleri
- INNOVATIVE COMPONENTS Yapış Kilit T Düğmeleri