HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 1 Kutuplu Aydınlatmalı Geçiş Anahtarları, 15A / 20A
stil | Model | uzunluk | Amper AC | Uygulama ortamı | Anma HP | genişlik | Kablolama Yöntemi | Renk | Current Rating | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL1221ILC | 4.06 " | 20 | Endüstriyel Ortamlar | 1 | 1.31 " | Arka ve Yan | Temizle | 20 | €108.54 | |
B | HBL1201IL | 4.06 " | 15 | Endüstriyel Ortamlar | 1/2 | 1.31 " | Arka ve Yan | Fildişi | 15 | €83.50 | |
C | SNAP1201ILWNA | 4.18 " | 15 | Ticari Ortamlar | 0.5 için 2 | 1.3 " | Kablolama Modülü | Beyaz | 15 | €35.92 | |
D | SNAP1201ILBKNA | 4.18 " | 15 | Ticari Ortamlar | 0.5 için 2 | 1.3 " | Kablolama Modülü | Siyah | 15 | €35.92 | |
E | SNAP1201ILRNA | 4.18 " | 15 | Ticari Ortamlar | 0.5 için 2 | 1.3 " | Kablolama Modülü | Kırmızı | 15 | €35.92 | |
F | SNAP1221ILRNA | 4.18 " | 20 | Ticari Ortamlar | 1 için 2 | 1.3 " | Kablolama Modülü | Kırmızı | 20 | €51.06 | |
G | SNAP1221ILWNA | 4.18 " | 20 | Ticari Ortamlar | 1 için 2 | 1.3 " | Kablolama Modülü | Beyaz | 20 | €51.06 | |
H | SNAP1201ILINA | 4.18 " | 15 | Ticari Ortamlar | 0.5 için 2 | 1.3 " | Kablolama Modülü | Fildişi | 15 | €35.92 | |
I | SNAP1221ILBKNA | 4.18 " | 20 | Ticari Ortamlar | 1 için 2 | 1.3 " | Kablolama Modülü | Siyah | 20 | €51.06 | |
J | SNAP1221ILINA | 4.18 " | 20 | Ticari Ortamlar | 1 için 2 | 1.3 " | Kablolama Modülü | Fildişi | 20 | €51.06 |
1 Kutuplu Aydınlatmalı Geçiş Anahtarları, 15A / 20A
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems SNAPConnect Serisi, 1 kutuplu ışıklı anahtarlar, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda elektrik armatürlerini tek bir yerden kontrol etmek için idealdir. Yük Kapalı konumda olduğunda sinyal vermek için bir LED göstergesine sahiptirler. Açıkta canlı terminalleri olmayan bu anahtarlar, dayanıklılık ve korozyon direnci için çinko kaplı çelik köprü, naylon mafsallı ve gümüş alaşımlı kontaklara sahip termoset / termoplastik yapıya sahiptir. Seçili modeller, kablo bağlantılarını optimize etmek için arkadan ve yandan kablolu tasarıma sahiptir. Üzerinde siyah, beyaz, fildişi, şeffaf ve kırmızı renkler bulunan 15 ve 20A akım derecelerinde bulunan bu anahtarların geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Biz de sunuyoruz 3 yollu aydınlatmalı geçiş anahtarları 2 farklı yerden elektrik armatürlerini kontrol etmek için benzer işlev ve özelliklere sahip ekstra ağır hizmet tipi endüstriyel seri.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Camda Sıvı Termometreler
- Çalışma Masası Dolapları
- Neopren Boru
- Yaylı Mandallar
- Indüksiyon
- Kilitleme Sistemleri
- Tornavidalar ve Somun Sıkıcılar
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- Paslanmaz çelik
- ADAM EQUIPMENT Baskül
- KABA ILCO Piston Kapı Tutacağı
- TE CONNECTIVITY Isıyla Daralan Naylon, Dişi Bağlantı Kesme
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100A Serisi AC Güç Kaynağı
- ANVIL Yapısal Kaynak Pabuçları
- DAYTON meclisleri
- OAKTON Su geçirmez İletkenlik Kitleri
- BALDOR / DODGE GTEZ, Dört Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar
- BALDOR / DODGE XT60 Ağır Hizmet Kanat Kasnakları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E43 Boyutu, CSTD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler