SOLER & PALAU Karışık Akışlı Kanal Fanı
stil | Model | CFM @ 1.500-In. SP | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Kanal Dia'ya uyar. | Flanş Genişliği | Yükseklik | Konut Finish | Gövde Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TD-150S | - | 333/239 | 315/209 | 6" | 1 1 / 12 " | 8 11 / 16 " | Kırık beyaz | Termoplastik | €480.76 | |
B | KİT-TD100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | Termoplastik | €217.95 | |
C | KİT-TD150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | Termoplastik | €359.44 | |
D | KIT-TD150-DV | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | Termoplastik | €417.70 | |
E | TD-125 | - | 197/149 | 168/110 | 5" | 1.125 " | - | - | Termoplastik | €229.04 | |
A | TD-200S | - | 530/409 | 503/367 | 8" | 1 1 / 12 " | 10.375 " | Kırık beyaz | Termoplastik | €585.44 | |
E | TD-100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | Termoplastik | €182.82 | |
E | TD-150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | Termoplastik | €313.45 | |
E | TD-200 | - | 538/476 | 495/422 | 8" | 1.25 " | - | - | Termoplastik | €399.77 | |
F | TD-250 | 245/65 | 754/541 | 715/475 | 10 " | 1.5 " | - | Epoksi | Metal | €711.78 | |
F | TD-315 | 255/55 | 1050/751 | 990/670 | 12 " | 2" | - | Epoksi | Metal | €836.63 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Perçinleme
- Pnömatik Akış Kontrolü ve İğneli Vanalar
- Jant Kilitleri ve Yardımcı Kilitler
- Kızılötesi Termometre ve Görüntüleyici Aksesuarları
- El Raybası
- Anahtarlar
- Zincir ve Zincir Aksesuarları
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Kaldırma Mıknatısları ve Vantuz Kaldırıcılar
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- AQUA-PURE Karbon Filtre Kartuşu
- APPROVED VENDOR Pirinç FNPT Dirsek, 90 Derece
- LUMAPRO T6 LED Lambalar
- RAE Kaldırım Şablonu, Ziyaretçiler
- SPEEDAIRE Dayton Filtreleri İçin Hava Filtresi Kaseleri
- APPROVED VENDOR J Temizlenmiş Viraj
- APPLETON ELECTRIC 175 Watt LED Işık Fikstürü
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Çek Valf Kartuşları, EPDM
- EATON Akış Kontrol Vanaları
- HUMBOLDT Küçük Tezgah Üstü Kül Fırınları