SPEEDAIRE Çok Amaçlı Hava Hortumları, 200 PSI, 3/4 İnç Çap
Çok Amaçlı Hava Hortumları, 200 PSI, 3/4 İnç Çap
SPEEDAIRE 3/8 inç çapında, çok amaçlı hava hortumları, basınçlı havayı ve kimyasallar, yakıtlar, gazlar ve asitler gibi tehlikeli sıvıları aktarmak için tasarlanmıştır. Akışkanları aktarmak için bir EPDM taşıma tüpüne ve sıcağa, soğuğa, havaya ve ozona karşı mükemmel direnç sağlamak için bir EPDM kaplamaya sahiptirler. Hortumlara kolay bağlantı için pirinç bağlantı uçları ile donatılmıştır. Hortumlar, maksimum 200 PSI basınca dayanabilen RMA Class A standartlarına uygundur. 250 ve 500 fit uzunluklarda mevcut olan çok çeşitli akuple montajlı çok amaçlı hava hortumlarından birini seçin. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şişeler ve Kavanozlar
- Yüksek Bay Doluluk Sensörleri
- Kanal ve Bağlantı Parçaları
- Alüminyum Boru
- Asfalt Test Sıkıştırma Makineleri
- Zamanlayıcılar
- Duvarcılık
- Çatı Vantilatörleri
- Merdiven Platformları ve İskele
- Kaldırım Kalitesi
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T3 1/4, 24V
- SPEAKMAN Çift Pedallı Karışım Vanası Monteli
- USA SEALING Neopren Flanş Contası, 5-7/8 İnç Dış Çap
- EDWARDS SIGNALING Sabit Beacon'lar
- UNISTRUT Uç Konnektörü
- TIMKEN SDAF226 Serisi Konik Delikli Montaj Yastık Bloğu
- BOSTON GEAR 20 Çap Hatveli Dökme Demir Vites Değiştirme
- BOSTON GEAR 32 Çap Hatveli Çelik Çekme Pinyon Telleri
- BOSTON GEAR 8 Enine Çap Adımı Sağ Bronz Helisel Dişliler