SPEEDAIRE 3/8 "250 psi Toplu Çok Amaçlı Hava Hortumu
stil | Model | Kapak Malzemesi | uzunluk | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 10A218 | Kimyasal | 500ft. | 0.653 " | €887.70 | |
B | 5W020 | Nitril Yağa Dayanıklı | 250ft. | 0.687 " | €464.86 |
3/8 "250 psi Toplu Çok Amaçlı Hava Hortumu
Speedaire toplu çok amaçlı hava hortumları, basınçlı havayı pnömatik alet ve ekipmanlara taşımak için kullanılır. Bu hortumlar bir nitril tüpten oluşur ve yağlara, solventlere ve aromatiklere direnmek için kapaktan oluşur. Kıvrımlar / yüksükler / kelepçeler aracılığıyla monte edilen bağlantı parçalarını kabul ederler. Hortumların uçlarına eklenebilen uyumlu hortum bağlantı parçaları ile alet ve ekipmanlara bağlanırlar. Bu hortumlar sargısızdır ve kullanılmadıkları zaman onları yoldan uzak tutmak için bir makara üzerinde saklanabilir. Farklı ihtiyaçlara göre istenilen uzunlukta kesilebilirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Banyo Lavaboları
- Buz Kılıfları
- HID Fikstür Reflektörleri
- Kaldırma Masaları ve Arabaları
- Flakon Üst Kırıcılar ve Decrimpers
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Contalar
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Depolama ve Taşıma Arabaları
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- FALLTECH Beton Ankraj
- INNOVATIVE COMPONENTS 5 / 16-18 Diş Boyutu Yumuşak Dokunuşlu Top Topuzu
- ECONOLINE Sifon Besleme Nozulu
- CROWN Çerçeveli Tek Kullanımlık Yapışkan Mat
- RAE Havaalanı Kaldırım Stencil, M
- EATON Pins
- EATON Ağır Hizmet Değirmen Tipi DC Röleler
- MORSE DRUM Vana Grupları
- TSUBAKI TFS Serisi Kam Kavramaları