SPEEDAIRE Hava Tabancası Nozulları
stil | Model | Temel malzeme | Giriş Boyutu | + | uzunluk | Tüp malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22YK68 | Kauçuk | M14 x 1 " | Hava Tabancası Nozulu | 1" | Kauçuk | €6.75 | |
B | 22YK70 | Kauçuk | 1 / 4 " | Hava Tabancası Meme Seti | 1 7/8 "- 2 1/4" | Kauçuk | €32.17 | |
C | 22YK71 | Çinko / Pirinç | 1 / 2 "-20 | Hava Tabancası Meme Seti | - | Çelik | €10.36 |
Hava Tabancası Nozulları
Speedaire hava tabancası nozul kitleri, pnömatik hava tabancaları ile birlikte kullanılır. Bu hava tabancası nozulları çinko/pirinç ve kauçuk yapıya sahiptir ve hava akış hızını artırmak için hava basıncını odaklar. Gürültüyü azaltmak için hava tüketimini kontrol ederler ve açık bir burundan daha etkili bir şekilde basınçlı hava kullanırlar. Kauçuk ve çelik boru malzeme seçenekleriyle sunulan bu hava tabancası nozullarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Alev Almaz ve Kaynak Yapan Manşonlar
- Keskiler
- Vana Aksesuarları
- Filtreli Santrifüj Besleme Vantilatörleri
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- Yıkayıcılar
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- donanım
- Tumbler ve Medya
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, B6, 12.8V
- RACO İzoleli Konektör
- OSG Sağ El Karbür Frez, Silindirik Bilyalı Burun Şekli
- HONEYWELL Düz Tees
- BUSSMANN KAC Serisi Yarı İletken Sigortalar
- GLOBE SCIENTIFIC Çalkalayıcı, Vorteks Karıştırıcı, 0 - 2500 rpm
- COOPER B-LINE B369 Serisi Dört Delikli Kapalı Açılar
- THOMAS & BETTS LTZUS05B Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- MI-T-M Yıkayıcılar
- BALDOR / DODGE SXR, Dar Yuvalı Germe, Bilyalı Rulmanlar