SPEEDAIRE Portatif Hava Tankları
stil | Model | Kapasite | Çap | Yükseklik | uzunluk | çalışma Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1TZY6 | 2 gal. | 6" | 8" | 19 " | 175 PSI | €430.49 | |
A | 1TZY7 | 3 gal. | 6" | 8" | 25 " | 175 PSI | €427.78 | |
A | 1TZY8 | 6 gal. | 10 " | 12 " | 20 " | 175 PSI | €547.90 | |
A | 1TZY9 | 10 gal. | 12 " | 14 " | 24.5 " | 175 PSI | €598.55 | |
A | 1TZZ2 | 15 gal. | 12 " | 14 " | 34 " | 175 PSI | €664.61 | |
A | 1TZZ3 | 20 gal. | 14 " | 16 " | 32.5 " | 175 PSI | €744.56 | |
A | 1TZZ5 | 30 gal. | 16 " | 18 " | 37.5 " | 175 PSI | €979.79 | |
B | 1TZZ6 | 30 gal. | 16 " | 40.5 " | - | 200 psi | €995.85 | |
C | 3HDR1 | 30 gal. | 16 " | 20.46 " | 41.5 " | 200 psi | €1,138.78 | |
B | 1TZZ7 | 60 gal. | 20 " | 52 " | - | 200 psi | €1,437.63 | |
C | 3HDR2 | 60 gal. | 20 " | 27.05 " | 46.75 " | 200 psi | €1,593.36 | |
C | 3HDR3 | 80 gal. | 20 " | 25.65 " | 61.75 " | 200 psi | €1,895.45 | |
C | 3HDR4 | 120 gal. | 24 " | 30.52 " | 67.5 " | 200 psi | €2,629.17 | TEKLİF TALEBİ
|
Portatif Hava Tankları
Speedaire hava tankları, ekipman ve aletlere hava sağlamak için basınçlı hava depolamak üzere tasarlanmıştır. Bu tanklar, maksimum 200 PSI basınçta çalışabilir ve taban plakalarında delikli motor yuvaları ile birlikte gelir. 6, 10, 12, 14 ve 16 inç çaplarda mevcut olan bu hava tanklarının geniş yelpazesinden seçiminizi yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo / Hortum Festoon Sistemleri
- Perçinleme / Kırma Çekiçleri Alır
- Ses Veri Çıkış Kutuları Ön Yüzler
- LED Yol Fişekleri, Güvenlik Işıkları
- Hortum kelepçeleri
- Transformers
- Fikstür
- Bağlantı Araçları
- Havalandırma
- MORSE DRUM Evrensel Tambur Tumbler Güvenlik Muhafazası
- METRO Krom Teşhir Rafları
- COOPER B-LINE NEMA 4X Damla Kalkan Kitleri
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 1 3/16-20 Un
- GREENLEE Akülü Kablo Makasları
- NIBCO Erkek Adaptörler, PVC
- BALDOR / DODGE Parçalı Lastik, 30HCB, Elastomerik Kaplinler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutlu, CDSS Modifiyeli Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri
- GROVE GEAR EL Serisi, H-H1 Stili, 818 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler