SPEEDAIRE Döner Kanatlı Hava Motorları, Dökme Demir
stil | Model | Montaj | CFM | Yükseklik | Yüksüz RPM | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Bağlantı noktası boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22UX77 | Yüz | 128 | 5.04 " | 3000 | 5.04 " | 7.4 " | 5.04 " | NPT 1 / 2 " | €583.35 | |
B | 22UX51 | Flanş NEMA 145TC | 175 | 6.5 " | 2500 | 6.5 " | 9.45 " | 6.5 " | NPT 1 / 2 " | €427.88 | |
C | 22UX50 | Ayak | 175 | 6.04 " | 2500 | 6.04 " | 8.54 " | 5.28 " | NPT 1 / 2 " | €585.35 | |
D | 22UX52 | Ayak / Yüz | 280 | 7.28 " | 2000 | 7.28 " | 14.09 " | 8.03 " | NPT 1-1 / 4 " | €963.76 | |
E | 22UX53 | Ayak / Flanş (NEMA 143 / NEMA 145TC) | 280 | 7.28 " | 2000 | 7.28 " | 13.65 " | 8.03 " | NPT 1-1 / 4 " | €1,045.88 |
Döner Kanatlı Hava Motorları, Dökme Demir
SPEEDAIRE havalı motorları, düşük güç uygulamalarında patlamaya dayanıklı elektrikli motorların yerini almak için idealdir. Şaftı saat yönünün tersine döndürmek için yüksek basınçlı basınçlı hava ile çalıştırılırlar. Bu hava motorları dökme demirden yapılmıştır ve yüksek sıcaklık ortamında çalışabilir. 2000, 2500 ve 3050 RPM hız sınıflarında bulunan çok çeşitli dökme demir döner kanatlı motorlar arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Manometreler
- Kanatlı Şerit Isıtıcılar
- Diggers Asfaltlama Kırıcıları ve Kırıcılar
- Kemerler
- Yağmurlama Başlıkları
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Redüktörlü Motorlar
- Perakende Arabalar ve Kamyonlar
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- Macunlar
- KNIPEX Kablo Makası
- NIBCO HY-Set Askıları
- CAMPBELL Erkek Adaptör
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Ambalaj Kilit Halkaları
- PASS AND SEYMOUR Wideslide Serisi Geçişli Fan Hızı Kontrolleri
- HOFFMAN Lay-In Galvanizli Kablo Yolu 90 Derece Dirsekler
- SPEARS VALVES PVC Havuz Kelebek Vanalar, Kolu, EPDM Koltuklar
- LINN GEAR Düz Dişliler, 6 Çaplı Hatve
- SMC VALVES Vf Serisi Manifold
- SMC VALVES Cm2 Serisi Yuvarlak Gövdeli Silindir