A Gövde Malzeme: Paslanmaz çelik , Delik Çapı: 2" , Yastık Tipi: Hayır , Silindir Tipi: yuvarlak , Uç Kapağı Malzemesi: Alüminyum , Sona ermek: Gümüş , Manyetik Piston: Yok hayır , Maks. Basınç: 250 psi , Montaj: Çift uç , Burun Montaj İpliği: 1-1 / 4 "-12 , Piston Malzemesi: Alüminyum , Piston Mili Malzemesi: Paslanmaz çelik , Pivot Deliği Çapı: 0.376 " , Bağlantı noktası boyutu: 1/4 "NPTF , Çubuk Çapı: 5 / 8 " , Çubuk Diş Uzunluğu: 0.88 " , Çubuk Diş Boyutu: 1/2 "-20 UNF , Tek Etkili/Çift Etkili: Çift Etkili , Sıcaklık Menzil: -10 Derece ila 165 Derece F , Boru Malzemesi: Paslanmaz çelik