A Gövde Malzeme: Paslanmaz çelik , Delik Çapı: 3" , Yastık Tipi: Hayır , Silindir Tipi: yuvarlak , Uç Kapağı Malzemesi: Alüminyum , Sona ermek: Gümüş , Manyetik Piston: Yok hayır , Maks. Basınç: 250 psi , Montaj: Çift uç , Burun Montaj İpliği: 1-1 / 2 "-12 , Piston Malzemesi: Alüminyum , Piston Mili Malzemesi: Paslanmaz çelik , Pivot Deliği Çapı: 1 / 2 " , Bağlantı noktası boyutu: 3/8 "NPTF , Çubuk Çapı: 3 / 4 " , Çubuk Diş Uzunluğu: 1.25 " , Çubuk Diş Boyutu: 5/8 "-18 UNF , Tek Etkili/Çift Etkili: Çift Etkili , Sıcaklık Menzil: -10 Derece ila 165 Derece F , Boru Malzemesi: Paslanmaz çelik