SPEEDAIRE Gaz Hava Kompresörü Kombo Üniteleri
stil | Model | Pompa Türü | HP | + | RPM | Ses seviyesi | Başlangıç Tipi | Tank boyutu | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 39GC06 | Piston | - | Sabit Hava Kompresörü / Jeneratör / Kaynakçı | 3600 | 85.0 dB | Elektrik | 20 gal. | 5000 | €15,893.78 | |
B | 4NB86 | Tek Kademeli Sıçrama Yağlamalı | 6.5 | Taşınabilir Hava Kompresörü / Jeneratörü | 1265 | 74.8 | Geri tepme | 8 gal. | 600 | €3,193.14 | |
C | 13N456 | İki Aşamalı Yağlı Yağlamalı | 13 | Taşınabilir Hava Kompresörü / Jeneratörü | 3600 | 80.4 | Geri tepme | 8 gal. | 3500 | €4,873.40 | |
D | 6EWK4 | İki Aşamalı Yağlı Yağlamalı | 13 | Sabit Hava Kompresörü / Jeneratörü | 3600 | 80.4 | Elektrik | 8 gal. | 3500 | €4,916.24 | |
C | 13N457 | İki Aşamalı Yağlı Yağlamalı | 13 | Taşınabilir Hava Kompresörü / Jeneratörü | 3600 | 80.4 | Elektrik | 8 gal. | 3500 | €5,263.60 | |
E | 6EWK5 | İki Aşamalı Yağlı Yağlamalı | 13 | Sabit Hava Kompresörü / Jeneratörü | 3600 | 80.4 | Geri tepme | 30 gal. | 3500 | €4,990.66 | |
F | 6EWK6 | İki Aşamalı Yağlı Yağlamalı | 13 | Sabit Hava Kompresörü / Jeneratörü | 3600 | 80.4 | Elektrik | 30 gal. | 3500 | €5,731.96 | |
G | 4NB87 | İki Aşamalı Sıçrama Yağlamalı | 13 | Sabit Hava Kompresörü / Jeneratörü | 3600 | 80.4 | Geri tepme | 8 gal. | 2300/3500 | €4,537.79 |
Gaz Hava Kompresörü Kombo Üniteleri
Speedaire gaz / hava kompresörü jeneratör kombo üniteleri, pnömatik aletlere yüksek basınçlı sıkıştırılmış hava sağlamak için uygundur ve bu nedenle lastikleri, hava tanklarını ve gaz silindirlerini doldurmak için idealdir. Bu hava kompresörleri, 1600- / 3500- / 4500-watt nominal jeneratör, tek / iki aşamalı yağ sıçratmalı yağlamalı kompresör pompası ve basınçlı hava verebilen elektrikli veya geri tepmeli çalıştırma tertibatlı (kablolar ve akü hariç) Honda / Subaru motordan oluşur. 175 psi'ye kadar basınçlar ve daha az duruş süresi sağlar. Tüm bu kompresör jeneratör kombo üniteleri, eklemleri kilitleyen ve sızdırmaz hale getiren ve önceden ayarlanmış iç basınçları koruyan hızlı bağlantı soketli 1/4 inç çıkış içerir. 20 ve 30 galonluk tank modelleri, su girişini önlemek için 20 A döndürülebilir kilitli bir yuva ve aynı anda birden fazla fiş bağlantısına izin vermek için iki adet 120 V, 20 A GFCI çift yönlü yuva içerir. Raptor Supplies, güvenilir bir Speedaire distribütörü olan, 17.75 ila 24.50 inç genişliğinde ve 1265 ila 3000 rpm arasında çalışma hızlarında bu gaz hava kompresörü kombo ünitelerinin geniş bir yelpazesini sunmaktadır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- LED Duvar Paketleri
- Wrot ve Dökme Bakır Boru Bağlantı Elemanları
- Kalıplı ve Yüzey Sıyırma Taşları
- Yüksek-Düşük Dedektör
- Mühür Fişler
- Anahtarlar
- Koruma Güz
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Çatı Vantilatörleri
- Hava hareketi
- NORTON ABRASIVES Saplı Flap Tekerlek
- APPROVED VENDOR Alüminize Önlük Önlük
- ULTRA-DEX USA VBMT Serisi, Elmas Karbür Uçlar
- DIXON Uzun Yüksükler
- PASS AND SEYMOUR Turnlock Güç Kesintisi Kilitleme Konnektörleri
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Serisi Dekoratör Tarzı Duvar Tabakları
- HOFFMAN Konsept Serisi Tip 4X Duvar Tipi Panolar
- MASTER LOCK Gömme Dolap Kilitleri
- TIMKEN Takılı Bilyalı Rulmanlar
- WEG Nihayet Plakası