SPEEDAIRE Yağ / Su Ayırıcıları ve Menfezleri
stil | Model | Yükseklik | uzunluk | Ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13X543 | 20 " | 15 " | 125 Lbs. | 15 " | €2,117.38 | |
B | 13X544 | 29 " | 19 " | 235 Lbs. | 19 " | €3,487.40 | |
C | 13X545 | 33 " | 23 " | 395 Lbs. | 23 " | €5,219.51 |
Yağ / Su Ayırıcıları ve Menfezleri
Speedaire yağ / su ayırıcıları kompresör kondensatından soğutucu sıvıları yakalar ve tutar, ağır metalleri, emülsifiye poliglikolleri, yağları ve diğer kirleticileri izler. Bu yağ / su ayırıcılar, sıcaklık ve nem ile değişmeden kalır ve rahat, dağınıklık olmadan boşaltma sağlar. 20, 29 ve 33 inç yüksekliklerde mevcut olan bu yağ/su ayırıcılar arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Runner Kesiciler
- Dize Düzelticiler
- İnvertör Aksesuarları
- Taşınabilir Güç Kaynakları
- Keskin Nişancı Kapları
- Pompa Aksesuarları
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- Oto Kaporta Araçları
- CHAINFLEX Güç Kablosu, 53 Maks Amper
- WESTWARD Aşındırıcı Püskürtücüler
- SUPER MET-AL Yüksek Sıcaklık İşaretleyicileri
- NOTRAX Diamond Flex Nitril Kuru Alan Paspasları
- WOODHEAD 120090 Serisi Dişi Priz
- SPEARS VALVES EverTUFF ÇİM PVC Redüksiyon Tee, Soket x Soket x Soket
- EATON Visi-Flex DE-ION Tipi Ayırıcılar
- SHANNON INSULTECH Termal Battaniyeler
- WEG CSW30H Serisi 30Mm Tehlikeli Hizmet Butonları ve Pilot Işıkları
- WEG JC-Serisi? Kontak Setleri