SPEEDAIRE Taşınabilir Elektrikli Varil Hava Kompresörleri
stil | Model | Tank boyutu | Tam Yük Amperi | HP | Gerilim | Maks. Basınç | Motor Tipi | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40CF16 | 15 gal. | 15.0 | 1.70 | - | 225 psi | UMC | 42 " | 17 " | €920.27 | |
B | 1NNF6 | 20 gal. | 15.7/7.8 | 2.0 | 115 / 230 VAC | 135 psi | Indüksiyon | 31 " | 33 " | €1,369.94 | |
C | 4TW29 | 20 gal. | 15.0/7.5 | 2.0 | 115 / 230 VAC | 135 psi | - | 38 " | 31 " | €1,060.09 | |
D | 1NNF7 | 20 gal. | 15.0 | 3.0 | 230 VAC | 135 psi | Indüksiyon | 31 " | 33 " | €1,210.18 | |
E | 2MLW4 | 20 gal. | 15.0 | 2.0 | 115 VAC | 200 psi | Indüksiyon | 41 13 / 32 " | 19 5 / 16 " | €874.03 |
Taşınabilir Elektrikli Varil Hava Kompresörleri
Speedaire hava kompresörleri, pnömatik aletlere güç sağlamak ve püskürtme tabancalarını kontrol etmek için basınçlı hava sağlar. Bir hortumla şişirici nozullara veya perdahlama makinesi veya darbeli anahtar gibi kompakt hava araçlarına kolayca takılırlar. Bu hava kompresörü üniteleri, sağlam bir zemine veya zemine rahatça monte edilebilir. 1.7, 2 ve 3 HP güç seçenekleriyle sunulan bu hava kompresörlerinden birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Plug-In Transformatörleri
- Dock Plakaları ve Panoları
- Pirinç Çubuk Stoku
- Solenoid Valf Aksesuarları
- Sürücü Çardak
- Aşındırıcı Aksesuarlar
- Sabitleme Aleti Aksesuarları
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- İletişim
- Dökme demir
- VNE STAINLESS Dişi Adaptör
- FALLSTOP Beton Ankraj Bağlayıcı
- AMERI-VENT Tek Duvar Esnek Havalandırma Borusu
- TOUGH GUY Zemin Fırçası Kesim Uzunluğu 3 İnç.
- WERA TOOLS Ayarlanabilir Torklu Tornavida Qr
- TE-CO Dövme Parmak Ucu Kelepçesi
- VICTOR Düz Kesme Meşalesi
- WATTS RK 777SI Serisi Fişler
- WESTWARD davul fındık
- ENERPAC NSC Serisi Somun Ayırıcılar