SPEEDAIRE Pozitif Deplasmanlı Üfleyici / Vakum Pompası, Giriş Çapı: 2.5 "(F) NPT Çıkış Çapı:
Speedaire pozitif deplasmanlı üfleyici/vakum pompaları, pnömatik taşıma sistemlerinde, atık su arıtmada, gıda işlemede, baskı ve kağıt işlemede, vakumlu kaldırmada ve daha birçok alanda kullanılır. Bu pompalar, tutarlı ve güvenilir bir hava akışının veya... gaz gereklidir.İncele
stil | Model | RPM Aralığı | CFM Aralığı | deplasman | Mil Dia. | Mil Uzunluğu | Kama Genişliği | Maks. Basınç | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2EPT2 | 764 için 2850 | 134 için 359 | 0.140 cu. ft./devir | 1.125 " | 2.5 " | 0.25 " | 15 psi | 15.375 " | €4,597.25 | |
B | 2EPP6 | 1091 için 3600 | 108 için 350 | 0.104 cu. ft./devir | 0.75 " | 2" | 0.187 " | 7 psi | 11.25 " | €2,931.25 |
Çalışma Mekanizması
- Rotorlar döndükçe hava pompanın giriş deliğine çekilir.
- Loblar havayı aralarında hapseder ve onu boşaltma portuna taşır.
- Daha sonra hava, boşaltma deliğinden dışarı ve sistemin içine doğru zorlanır.
- Bir vakum pompası konfigürasyonunda, pompa ters yönde çalışarak sistemden havayı çeker ve onu atmosfere verir.
- Pompanın çalışması, havanın pompanın içinden titreşimli bir akışla geçmesiyle süreklidir.
- Havanın akış hızı ve basıncı, pompanın hızı ayarlanarak veya giriş veya çıkış portlarına kısıtlamalar eklenerek kontrol edilebilir.
- Pompa, pompalanan akışkanla yağlanır ve harici yağlama gerektirmez.
Özellikler
- Bu pompalar, düzgün çalışma ve uzun hizmet ömrü için ünitenin sağ tarafında bir tahrik mili ile birlikte yatay olarak yönlendirilmiş dönen loblara sahiptir.
- Sızdırmaz işlemler için FNPT giriş ve çıkış portlarına sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar
- ISO
Sık Sorulan Sorular
Bu pompaların hız aralığı nedir?
764 ila 3600 RPM.
Speedaire pozitif deplasmanlı üfleyici/vakum pompaları nasıl kurulur?
- Pompa için düz ve bakım ve çalıştırma için yeterli açıklığa izin veren uygun bir yer seçin.
- Gürültüyü ve titreşimi azaltmak için pompayı cıvatalar veya titreşim yalıtımlı montaj parçaları kullanarak sağlam bir temele güvenli bir şekilde monte edin.
- Pompanın giriş ve çıkış portlarını, sıkı bir sızdırmazlık sağlamak için uygun bağlantı parçaları ve contalar kullanarak uygun boru veya hortuma bağlayın.
- Filtreler, susturucular/tahliye valfleri gibi gerekli aksesuarları veya bileşenleri takın.
- Güç kaynağını pompanın motoruna veya tahrik ünitesine bağlayın.
- Pompanın çalışmasını test edin ve istenen akış hızına, basınca veya vakum seviyesine ulaşmak için gereken tüm ayarları veya parametreleri ayarlayın.
Bu pozitif deplasmanlı üfleyici/vakum pompalarını nasıl temizlerim ve bakımını yaparım?
- Pompayı kapatın ve güç kaynağından ayırın.
- Pompanın dış kısmındaki toz veya kalıntıları temizlemek için yumuşak kıllı bir fırça kullanın.
- Pompayı çatlak, sızıntı veya aşınmış parçalar gibi herhangi bir aşınma veya hasar belirtisi açısından inceleyin. Hasarlı bileşenleri gerektiği gibi değiştirin.
- Giriş ve çıkış filtrelerini çıkarıp yumuşak kıllı bir fırçayla veya basınçlı hava üfleyerek temizleyin.
- Rotorları, lobları ve mahfazayı herhangi bir aşınma veya hasar belirtisi açısından inceleyin. Yumuşak kıllı bir fırça veya bezle temizleyin.
- Pompa haznesindeki yağ seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa yağ ekleyin.
- Giriş ve çıkış filtrelerini değiştirin ve düzgün takıldığından emin olun.
- Düzgün çalıştığından emin olmak için pompayı test edin ve herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dev Hazne Kutuları
- Akülü Darbeli Anahtarlar
- Termal Görüntüleyiciler
- Vücut Klipleri
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- Zımbalar, Tackler ve Aksesuarlar
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Çiviler
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- MILLER BY HONEYWELL Çapraz Kol Askıları
- YALE Kilitli Kol
- OMRON STI Manyetik Tahrikli Güvenlik Kilit Anahtarı, 1NA / 1NK
- BRADY Boru İşaretleyici, Motor Yağı
- HUOT CNC Takım Kulesi
- BRADY Koruyucu Gözlük, Akrilik
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 7/16-20 Unf
- GRAINGER Kapılar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, XSFS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR GR Serisi, HM-H1 Stili, 852 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri