SPEEDAIRE Pozitif Deplasmanlı Blowerlar / Vakum Pompaları, 4 İnç FNPT
stil | Model | CFM Aralığı | deplasman | Maks. Basınç | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | RPM Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2EPR8 | 209 için 542 | 0.210 cu. ft./devir | 13 psi | 10.375 " | 16.6 " | 18.38 " | 1070 için 2850 | €4,689.02 | |
B | 2EPR9 | 388 için 953 | 0.350 cu. ft./devir | 7 psi | 15.375 " | 11.94 " | 22.38 " | 764 için 2850 | €5,017.23 |
Pozitif Deplasmanlı Üfleyiciler / Vakum Pompaları, 4 İnç FNPT
Speedaire pozitif deplasmanlı üfleyiciler, döner loblu üfleyiciler olarak da bilinir. Bu üfleyiciler, havayı bir giriş portuna çeker ve havayı ileri doğru hareket etmeye zorlayan dönen lobların yardımıyla yakalar. Bu üfleyiciler, bir boru veya hortum aracılığıyla gerekli yere yüksek hacimli hava sunar ve rejeneratif üfleyicilere kıyasla daha yüksek vakum seviyelerinde çalışabilirler. 1.5 ve 2.5 inç FNPT çıkış çaplarında bulunan bu deplasmanlı üfleyiciler arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Açık Uçlu Anahtarlar
- Elektriksel Özellikler Veri Kaydediciler
- Pitot Tüpler
- Kanalsız A / C Kurulum Aksesuarları
- volan
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonları
- Yanma Testi
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- Endekslenebilir Araçlar
- BRADY Kimyasal Etiket, Hidroklorik Asit
- DAYTON 22mm Anlık Aydınlatmasız Buton
- DAYTON Kondansatör Başlatma / Kondansatör Çalıştırma Kümes Hayvanları Fan Motorları
- 3M Dişli Mandrel
- COOPER B-LINE Tolco Serisi Fig 65XT Ters Çevrilebilir Çelik Kiriş Kelepçeleri
- WATTS Ames Geri Akış Tamir Takımları
- VERMONT GAGE Car X NoGo Ters Çevrilebilir Montajlar, Yeşil
- EATON BR Serisi Tutma Kitleri
- BULLDOG 12K Kare Römork Krikoları, Yay Dönüşlü