A Gövde Malzeme: Paslanmaz çelik , Delik Çapı: 1.75 " , Yastık Tipi: Hayır , Silindir Tipi: yuvarlak , Uç Kapağı Malzemesi: Alüminyum , Sona ermek: Gümüş , Manyetik Piston: Yok hayır , Maks. Basınç: 250 psi , Montaj: Pivot , Burun Montaj İpliği: 1" -14 , Piston Malzemesi: Alüminyum , Piston Mili Malzemesi: Paslanmaz çelik , Pivot Deliği Çapı: 0.376 " , Bağlantı noktası boyutu: 1/4 "NPTF , Çubuk Çapı: 7 / 16 " , Çubuk Diş Uzunluğu: 0.88 " , Çubuk Diş Boyutu: 7/16 "-20 UNF , Tek Etkili/Çift Etkili: Tek Oyunculuk , Sıcaklık Menzil: -10 Derece ila 165 Derece F , Boru Malzemesi: Paslanmaz çelik