SPEEDAIRE Geçmeli Hortum Bağlantıları
stil | Model | Barb Boyutu | Uygun boyutu | Hex Boyutu | Hortum kimliği | Hortum İç Çapı. | Konu Boyutu | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E631 | 1/4 | 1/4 (M) NPT | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | (M) NPT | €4.53 | |
B | 30E632 | 1/4 | 1/4 (F) NPT | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | (F) NPT | €3.90 | |
B | 30E635 | 3/8 | 3/8 (M) NPT | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | (F) NPT | €5.03 | |
A | 30E634 | 3/8 | 1/4 (M) NPT | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | (M) NPT | €5.83 |
Push-On Hortum Bağlantıları
Speedaire push-on hortum bağlantı parçaları, çok amaçlı hortumları kelepçeler, aletler veya yüksükler olmadan takmak için tasarlanmıştır. Bu alüminyum hortum bağlantı parçaları, 6061-T6 alüminyum itmeli tırtıklı hortum bağlantı parçalarına kıyasla ısıya çok daha dayanıklıdır. Bir ucunda, bir hortuma itildiğinde armatürü yerinde tutan ve kelepçesiz sızdırmaz bir sızdırmazlık sağlayan yükseltilmiş çıkıntılar (veya dikenler) bulunur. 1/4 ve 3/8 inç çengel boyutlarında mevcut olan bu geçmeli hortum bağlantılarından birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İğne Ölçekleyiciler
- Dijital Panel Montajlı Termometreler
- LED Parça Aydınlatma
- Boru Konumlandırıcıları
- Alüminyum Çubuk Stoku
- yapılar
- Yardımcı Arabalar
- Otomotiv Elektrik
- Yangınla Mücadele Kıyafetleri ve Aksesuarları
- Laboratuvar Gereçleri
- WESTWARD HSS M2 Adım Matkap Ucu
- BRADY HMIG Etiketi, HMIG Hedefi
- HARRINGTON Kaldıraçlı Zincirli Vinçler, 10 ft. Kaldırma
- CELLTREAT Fernbach Flask 2l Havalandırma
- PHILIPS ADVANCE Kabloları Entegre Et
- DAZOR LumiRay LED Kaide Zemin Standı Işığı
- EATON HT800 Serisi Aydınlatmasız Seçici Anahtar Operatörleri
- Cementex USA Metrik Derin Duvar İzoleli Prizler, 1/4 İnç Kare Sürücü
- Dripless Metal Dispenserler
- SMC VALVES Blok Montajı