SQUARE D Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler, I-Line Montajı
stil | Model | Amper | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Min. Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | JGA36150 | 150 | 4 / 0 AWG | 4 AWG | €3,445.39 | |
A | JGA36200 | 200 | 350 kcmil | 3 / 0 AWG | €3,445.39 | |
A | JGA36225 | 225 | 350 kcmil | 3 / 0 AWG | €3,445.39 | |
A | JGA36250 | 250 | 350 kcmil | 3 / 0 AWG | €3,445.39 | |
B | JGA36250U31X | 250 | - | - | €4,091.91 | |
B | JGA36250U33X | 250 | - | - | €4,378.49 |
Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler, I-Line Montajı
Square D JGA Serisi devre kesiciler, kısa devre koşullarına maruz kalan elektrik devresini anında keserek aşırı akım koruması sağlamak ve arıza süresini azaltmak için tasarlanmıştır. Bu J-çerçeve üniteleri, 40 derece C'ye kalibre edilmiş, uzun süreli ve anlık akım sınırlama fonksiyonları sağlayan bir termal-manyetik açma özelliğine sahiptir. Kurulum kolaylığı için I-Line tarzı geçmeli montaj olanağıyla entegre olarak gelirler ve ters besleme uygulamaları için uygundurlar. Bu kesicilerin kalıplanmış kasası, akım taşıyan bileşenleri, açma cihazlarını ve diğer mekanizmaları kompakt bir alanda tutar. UL listelidir, CSA sertifikalıdır ve IEC derecelidir ve maksimum 250A akım değeriyle mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Drenaj Kapakları ve Contaları
- Draft Booster Motorları
- Boru ve Boru Fırçaları
- Antistatik Bilek Kayışları
- Raf Kutuları
- dosyalar
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- İşaretler
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- selenoidler
- E JAMES & CO Kauçuk Levha, Gıda Sınıfı, 60A
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS El Keski
- APPROVED VENDOR Drenaj Koruyucu
- BUSSMANN FLD Serisi Otomotiv Sigortaları
- BANJO FITTINGS Ataşman Değiştirici, Kam ve Yiv
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 5/16-28 Un
- SPEARS VALVES Neopren Contalı CPVC Eski Stil Tank Adaptörleri, Soket x Fipt
- SPEARS VALVES PVC Y-Çek Valfler, Flanşlı Uçlar, EPDM
- MAG-MATE Yedek Kollar
- BOSTON GEAR 32 Çaplı Pitch Rack Dişlileri Çelik