SQUARE D Kompakt Şalterler, LA Çerçeve Tipi
stil | Model | Amper | Kutup sayısı | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LA36125 | 125 | 3 | 3 | €8,513.68 | |
A | LA36150 | 150 | 3 | 3 | €5,176.70 | |
B | LA36200 | 200 | 3 | 3 | €8,224.39 | |
C | LA36225 | 225 | 3 | 3 | €8,543.36 | |
D | LA36250-1021 | 250 | 3 | - | €5,840.08 | TEKLİF TALEBİ
|
E | LA36250 | 250 | 3 | 3 | €8,445.54 | |
F | LA36300 | 300 | 3 | 3 | €8,107.89 | |
A | LA26300AC | 300 | 2 | 1 | €6,826.00 | |
D | LAB36350 | 350 | 3 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | LAF36350 | 350 | 3 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
G | LA36400 | 400 | 3 | 3 | €8,900.98 | |
D | LA36400-1021 | 400 | 3 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | LA26400AC | 400 | 2 | 1 | €6,826.00 | |
D | LA36400MT | 400 | 3 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kompakt Şalterler, LA Pano Tipi
Square D LA Serisi devre kesiciler, öncelikle akım aşırı yükleri ve kısa devre koşulları altında bir devreyi otomatik olarak açmak için tasarlanmıştır. Bu üniteler, anlık ve gecikmeli işlevler sağlayan 42kA @ 120VAC, 30kA @ 480VAC ve 22kA @ 600 VAC kesme değerlerine sahip sabit bir termal manyetik açma özelliğine sahiptir. Bu C-eğrisi koruyucularının kalıplanmış muhafazası, akım taşıyan bileşenleri, tetikleme cihazlarını ve diğer mekanizmaları çok küçük bir alanda tutar. 2 ve 3 kutuplu konfigürasyonlarda mevcut olan bu devre kesicilerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Fark Basınç Ölçer Aksesuarları
- Soğutma Yelekler
- Çatı Onarım Ürünleri ve Araçları
- Joystick Operatörleri
- Halojen Kaçak Dedektörü Aksesuarları
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Aşındırıcı Aksesuarlar
- Trafik Güvenliği
- Sayaçlar ve Saat Ölçerler
- Dış Cephe Boyaları ve Lekeleri
- APPROVED VENDOR Düşük Formlu Saplı Beher
- AMERICAN TORCH TIP Caps
- WHEELER-REX Yedek Zincirler
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Hortum Manşetleri
- TENNSCO Kombinasyon Dolabı
- WATTS 77F-DI-125 Serisi Flanşlı Wye Model Süzgeçler
- EATON E58 Serisi Montaj Braketleri
- WESTWARD Serpiciler
- KAREWEAR Parmak Koruması, Yarma Deri
- VESTIL BEAM Serisi Palet Rafı Basamak Kirişleri