SQUARE D Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler: LEL Serisi
stil | Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | LEL36400LSG | 400A | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | LEL36400LI | 400A | €6,080.40 | |
A | LEL36600LSG | 600A | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler: LEL Serisi
Square D LEL Serisi devre kesiciler, aşırı yük ve kısa devre koşullarından kaynaklanan hasarlara karşı koruma sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. UL listesinde yer alan bu cihazlar, kompakt alanlarda kurulum kolaylığı sağlamak için cıvatalı montaj tasarımına sahiptir ve 600VAC'de maksimum 65kA kesme kapasitesinde 480A'ya kadar akım değerleri sağlar. Uzun süreli, kısa süreli ve anlık akım sınırlama işlevleri sağlamak için benzersiz bir MicroLogic değiştirilemez açma ile entegre edilmiştir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Stok Arabaları
- Merdiven Aksesuarları
- Lamba Kablosu
- Gres Besleyiciler
- Motorlu Arabalar
- yedek Parçalar
- Pompa Aksesuarları
- Plastik maddeler
- Keçe
- Döner Pompalar
- SOLA/HEVI-DUTY 5VDC, +/- 12VDC, DC Güç Kaynağı
- KELCH Kabuk Değirmeni Tutucu, Konik Boyut HSK63
- PASS AND SEYMOUR Hava Koşullarına Dayanıklı Dış Mekan Lamba Sahipleri
- HOFFMAN Duvara Monte Güneş Kalkanları
- DRUCKER DIAGNOSTICS Santrifüjler
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Microguard Ce Mikro Gözenekli Bot Kılıfları
- DAYTON Bazlar
- SMC VALVES Vna Serisi 2 Yollu Medya Vanası
- WEG NEMA Motor Flanşları, D Tipi
- WEG Çok Telli Pabuçlar