SQUARE D Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler: LH Serisi, ABC Faz Devresi
stil | Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | LH36125 | 125A | €6,439.54 | |
B | LH36150 | 150A | €6,398.76 | |
A | LH36175 | 175A | €6,398.76 | |
A | LH36200 | 200A | €6,398.76 | |
A | LH36225 | 225A | €6,398.76 | |
A | LH36250 | 250A | €6,398.76 | |
A | LH36300 | 300A | €6,398.76 | |
C | LH36350 | 350A | €6,398.76 | |
D | LH36400 | 400A | €6,398.76 |
Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler: LH Serisi, ABC Faz Devresi
Kare D LH Serisi devre kesiciler, kısa devre koşullarına ve akım aşırı yüklerine karşı koruma için panolarda, endüstriyel muhafazalarda, busway geçmeli ünitelerde, panolarda ve motor kontrol merkezlerinde kullanım için çok uygundur. Bu CSA onaylı cihazlar, hafif aşırı yüklerde açmayı önlerken şiddetli güç dalgalanmalarına karşı anında tepki sağlamak için bir termal manyetik açma özelliğine sahiptir. Kurulum kolaylığı sağlamak için I-Line tarzı eklenti tasarımı ve sorunsuz kablolama için yük tarafındaki pabuçlar ile entegre edilmiştir. 125 ila 300A arasında değişen amperaj derecelerinde mevcut olan bu akım sınırlayıcı kesicilerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yerleşme Test Aksesuarları
- Yazanlar ve Araştırmalar
- Konveyör Tripod Standı
- Zincir Testere ve Koruyucu Çatallar
- Sarma Üniteleri
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- Davul
- Toplu Test
- Deniz ve Karavan Pompaları
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- FLUORAMICS HinderPas Koruyucu
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC Docking Station
- APPLETON ELECTRIC Dikme Montajlı LED Işık Fikstürü
- LOVEJOY Conta ve Conta Kitleri
- DIXON PVC Borular
- LINN GEAR A Tipi Dişli, 50 Zincir
- VESTIL Soyulmuş Yer Bantları
- CONDOR Örgü Eldiven, Tam Parmak, Tam Noktalı, 7 Kalibre, Turuncu
- NIBCO Tank Adaptörleri, Polipropilen