SQUARE D MJL Serisi Kalıp Kutulu Devre Kesiciler
stil | Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | MJL36300 | 300 | €9,186.58 | |
A | MJL36350 | 350 | €9,186.58 | |
A | MJL36400 | 400 | €14,857.51 | |
A | MJL36450 | 450 | €16,690.24 | |
A | MJL36500 | 500 | €9,186.58 | |
A | MJL36600 | 600 | €9,186.58 | |
A | MJL36700 | 700 | €20,056.34 | |
A | MJL36800 | 800 | €10,327.86 | |
B | MJL36800AA | 800 | €11,041.23 | TEKLİF TALEBİ
|
MJL Serisi Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler
Square D MJL Serisi devre kesiciler, hassas devreleri aşırı yüklere veya kısa devrelere neden olan aşırı akım akışlarından korumak için tasarlanmıştır. Bu devre kesiciler, kısa süreli, uzun süreli ve anlık açtırma için programlanabilir bir elektronik açma ve akım akışını elektronik olarak kontrol etmek ve cihazlar için gelişmiş güvenlik sağlamak için bir katı hal koruma sistemine sahiptir. Bu kesiciler, 500 kcmil ve 3 AWG arasında değişen boyutlardaki kabloları (bakır / alüminyum) barındırmak için hat ve yük tarafı pabucu terminalleri ile donatılmıştır. Bu devre kesiciler, 800A'ya kadar akım değerleri sağlar ve 100VAC'de 240kA, 65VAC'de 480kA ve 25VAC'de 600kA kesme kapasitesi sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sabit Gaz Motorlu Hava Kompresörleri
- Tip II Güvenlik Kutuları
- Floresan Armatür Aksesuarları
- Titreşim İzolatör Pedleri
- Monteli Nokta Kitleri
- Yıkayıcılar
- HVAC Kontrolleri
- Kimyasal Pompalar
- Otomotiv Testi
- Kuyu Pompaları
- CHICAGO-LATROBE Maça Matkap
- NOTRAX Evergreen Diamond 125 Serisi, Halılı Giriş Paspası
- USA SEALING EPDM Flanş Contası, 12-1/2 İnç Dış Çap, Siyah
- EDWARDS SIGNALING 101 Serisi LED Sabit veya Yanıp Sönen İşaretler
- THOMAS & BETTS Su Geçirmez Konnektörler
- ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® Döner Pivot Kaldırma Plakaları
- EATON Çanları
- NIBCO DWV Dirsek, Alçak Topuk Girişli, PVC
- BALDOR / DODGE Tip C, Yastık Blok, Parçalı Konik Makaralı Rulmanlar