AC Voltaj Derecesi: 600 VAC , Devre Kesici Tipi: Standart , Güncel Beğeni: 350A , DC Gerilim Değeri: 250 VDC , Çerçeve boyutu: 400A / LA , Yükseklik: 11 " , Anlık Yolculuk: Ayarlanabilir , Manyetik Tutma Akımı: 1750A , Manyetik Açma Akımı: 3500A , Maks. Tel Boyutu: 600 kcmil (AL), 250 kcmil (AL) , Min. Tel Boyutu: 1 AWG (Al) , Montaj: Serbest Ayakta , Montaj Tarzı: Ünite Montajı , Kutup sayısı: 3 , Faz: 3 , Terminal Bağlantısı: Temmuz , Seyahat Türü: Termal manyetik , Voltaj derecesi: 600V AC, 250VDC , Genişlik: 6" , Tel Boyutu: 250 MCM, 600 MCM