STAFFORD MFG Signature Serisi, Tek Parça Ayrılabilir Alüminyum Rijit Şaft Kaplinleri
stil | Model | toplam uzunluk | Delik boyutu | Delik Boyutu A | Delik Boyutu B | Kama Boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | Tork | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A004004 | 1.125 " | 1 / 4 " | - | - | - | 0.687 " | 4-40x3/8 | 50.00 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 7A006006 | 1.375 " | 3 / 8 " | - | - | - | 0.875 " | 6-32x3/8 | 120.00 inç-lbs. | €68.65 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 7A006004 | 1.375 " | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | - | 0.875 " | 6-32x3/8 | 80.00 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 7A008006 | 1.750 " | - | 1 / 2 " | 3 / 8 " | - | 1.125 " | 8-32x1/2 | 150.00 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 7A008008 | 1.750 " | 1 / 2 " | - | - | - | 1.125 " | 8-32x1/2 | 200.00 inç-lbs. | €95.57 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 7A008008K | 1.750 " | 1 / 2 " | - | - | 1 / 8 " | 1.125 " | 8-32x1/2 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 7A010010 | 2" | 5 / 8 " | - | - | - | 1.313 " | 10-32x5/8 | 500.00 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 7A010008 | 2" | - | 5 / 8 " | 1 / 2 " | - | 1.313 " | 10-32x5/8 | 400.00 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 7A010010K | 2" | 5 / 8 " | - | - | 3 / 16 " | 1.313 " | 10-32x5/8 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Lug Sıkıştırma Konnektörleri
- Statik Sensör
- Boots adına kaydolun
- DC Sargı Saha Motorları
- Gearbelt Avaraları
- Havalı El Aletleri
- Yıkayıcılar
- Aşındırıcı Bantlar ve Merdaneler
- Radyatörler Kazanlar ve Aksesuarlar
- Kaynak Kimyasalları
- SMITH-COOPER Kısa Yarıçaplı Dirsek, 90 Derece
- WESTWARD İzoleli Tornavida Takımı
- REESE Kaplin Tamir Takımı
- TOUGH GUY Çöp Kutularına Basmak
- OPTREL Kask için Baret Adaptörü
- VERMONT GAGE Standart Rayba Boşlukları, İnç Kesirli Boyutlar
- ANVIL Hafif Ayarlanabilir Çatallar
- EATON Moeller Serisi Ana Şalterler
- NORTH BY HONEYWELL Filtre Kartuşları
- BALDOR / DODGE Gerdirme Yatak Çerçeveleri