STAFFORD MFG Signature Serisi, Tek Parça Ayrık Ağır Hizmet Rijit Şaft Kaplinleri
stil | Model | Delik boyutu | sınıf | Dış Çap. | Vida Boyutu | Tork | toplam uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5L100100HD | 1" | 1215 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 2250.00 inç-lbs. | 4" | €152.77 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5L108108HD | 1-1 / 2 " | 1215 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 3375.00 inç-lbs. | 5" | €273.06 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5L104104HD | 1-1 / 4 " | 1215 | 2.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 2812.50 inç-lbs. | 4.500 " | €193.66 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5L200200HD | 2" | 1215 | 3.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 10000.00 inç-lbs. | 6" | €368.23 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5L208208HD | 2-1 / 2 " | C1026 | 4.250 " | 1/2-20 x 1-1/4 | 17500.00 inç-lbs. | 8" | €572.69 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5L204204HD | 2-1 / 4 " | C1026 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 11250.00 inç-lbs. | 6.500 " | €476.55 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5L012012HD | 3 / 4 " | 1215 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 1687.50 inç-lbs. | 3.500 " | €131.98 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5L014014HD | 7 / 8 " | 1215 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 1968.75 inç-lbs. | 3.750 " | €183.14 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hızlı Bağlantı Hava Kaplinleri
- Yay Dönüşlü Hortum Makaraları
- Hidrolik ve Yağ Filtrasyon Sistemleri
- Fragman Krikoları
- Disk Fırçalar
- Elektrikli El Aletleri
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Freze Takımları
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- BRADY Barikat Bandı, Tehlike Asbest Tozu Tehlikesi
- MICRO 100 Hızlı Değiştirilen Tam Yarıçaplı Kanal Açma Aleti
- ZEP Araç Yıkama, Şişe, Beyaz, Sıvı
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Serisi Bus Drop, Kapalı Mesh, Kilitli Balya Destek Sapları
- VERMONT GAGE Car X Go Ters Çevrilebilir Montajlar, Yeşil
- SPEARS VALVES Polipropilen Gösterge Korumaları, PTFE Diyafram
- YSI Tek Sensör Kabloları
- LOUISVILLE Yedek Ayakkabı
- BROWNING TPZ40M Serisi Tork Sınırlayıcılar