STAFFORD MFG Signature Serisi, İki Parçalı Ayrılabilir Alüminyum Şaft Bilezikleri
stil | Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8A100 | 1" | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €16.51 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A108 | 1-1 / 2 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | €25.22 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A104 | 1-1 / 4 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €22.18 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A102 | 1-1 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €20.24 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A101 | 1-1 / 16 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €19.38 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A112 | 1-3 / 4 " | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | €34.84 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A106 | 1-3 / 8 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | €24.46 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A103 | 1-3 / 16 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €22.05 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A110 | 1-5 / 8 " | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | €33.45 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A105 | 1-5 / 16 " | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | €21.40 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A114 | 1-7 / 8 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | €35.70 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A107 | 1-7 / 16 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | €24.65 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A109 | 1-9 / 16 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | €23.08 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A111 | 1-11 / 16 " | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | €34.76 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A113 | 1-13 / 16 " | 2.875 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | €36.94 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A115 | 1-15 / 16 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | €35.70 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.406 " | €12.31 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40x3/8 | 0.313 " | €16.25 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40x3/8 | 0.250 " | €15.56 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A001 | 1 / 16 " | 0.500 " | 4-40x3/8 | 0.250 " | €16.06 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A200 | 2" | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | €35.97 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A208 | 2-1 / 2 " | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | €99.52 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A204 | 2-1 / 4 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | €46.49 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A202 | 2-1 / 8 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | €48.99 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A201 | 2-1 / 16 " | 3.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | €41.94 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A212 | 2-3 / 4 " | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | €94.61 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A206 | 2-3 / 8 " | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | €43.18 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A203 | 2-3 / 16 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | €45.99 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A210 | 2-5 / 8 " | 3.875 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | €94.12 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A205 | 2-5 / 16 " | 3.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | €46.47 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A214 | 2-7 / 8 " | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | €126.76 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A207 | 2-7 / 16 " | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | €43.20 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A209 | 2-9 / 16 " | 3.875 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A211 | 2-11 / 16 " | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | €94.12 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A213 | 2-13 / 16 " | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A215 | 2-15 / 16 " | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | €126.76 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A300 | 3" | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | €116.87 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A308 | 3-1 / 2 " | 4.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | €129.15 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A304 | 3-1 / 4 " | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | €144.92 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A302 | 3-1 / 8 " | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A301 | 3-1 / 16 " | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A312 | 3-3 / 4 " | 5" | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A306 | 3-3 / 8 " | 4.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A303 | 3-3 / 16 " | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A310 | 3-5 / 8 " | 5" | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A305 | 3-5 / 16 " | 4.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A314 | 3-7 / 8 " | 5.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A307 | 3-7 / 16 " | 4.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A309 | 3-9 / 16 " | 5" | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A311 | 3-11 / 16 " | 5" | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A313 | 3-13 / 16 " | 5.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A315 | 3-15 / 16 " | 5.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A012 | 3 / 4 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €14.30 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32x3/8 | 0.375 " | €11.65 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40x3/8 | 0.313 " | €12.73 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A001.5 | 3 / 32 " | 0.500 " | 4-40x3/8 | 0.250 " | €16.06 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A400 | 4" | 5.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | €173.94 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A408 | 4-1 / 2 " | 5.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | €147.92 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A500 | 5" | 6.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | €192.38 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A508 | 5-1 / 2 " | 6.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.88 " | €229.78 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8A010 | 5 / 8 " | 1.313 " | 10-32x5/8 | 0.438 " | €15.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Signature Serisi, İki Parçalı Ayrılabilir Alüminyum Şaft Bilezikleri
Stafford MFG Signature Serisi 2 parçalı ayrık mil bilezikleri, ağır hizmet tipi veya alanı kısıtlı makinelerde güvenli ve hasara dayanıklı mil hizalaması sağlar. Bu bilezikler, farklı bileşenler için hassas konumlandırma ve aralık sağlayacak şekilde şaftın herhangi bir yerine yerleştirilebilir. Şaftların hasara karşı iyi korunmasını sağlayan düzgün delikli bir tasarıma sahiptirler. Bu 2 parçalı ayrık bilezikler, şaft üzerinde güçlü ve güvenli bir tutuş sağlayarak kaymayı veya hareketi ortadan kaldırır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapalı Alan Giriş Sistemleri ve Arabaları
- Laboratuvar Muslukları
- Taşınabilir Sahne Paketleri
- Nem Test Cihazları
- Soğutucu Süpürgeler
- Nakliye malzemeleri
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- Boru Montajı
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- Macunlar
- BRADY Kulak Tıkacı Dağıtıcı
- EXAIR Termoplastik Tasarlanmış Hava Nozulları
- SMC VALVES PVC Sıralı Küresel Vana, MNPT x Hortum Uç
- VULCAN K Tipi Masif Tel Uzunluğu 100 Feet
- VULCAN HART Öğe, 240V
- YELLOW JACKET Gaz Basıncı Test Kitleri
- 3M Clear Hot Melt Tutkal Çubuğu, 5/8 İnç
- BALDOR / DODGE Giriş Çıkış Mili Çift Sonsuz Dişli Redüktörler, 3 Parça Kaplinli
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 4613C Serisi
- GROVE GEAR GR Serisi, HM-H1 Stili, 832 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri